絞り込み
ブランド
  • 協和
  • モノタロウ(138)
  • 三木プーリ(18,833)
  • RS PRO(8,379)
  • IKO(日本トムソン)(7,909)
  • NSK(日本精工)(6,757)
  • SMC(6,450)
  • エスコ(5,185)
  • イマオコーポレーション(4,319)
  • SUS(エスユーエス)(3,579)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,982)
  • 東京発条製作所(2,969)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,640)
  • NOK(2,544)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,960)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,937)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,928)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,834)
  • 椿本チエイン(1,829)
  • コノエ(1,570)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルキャップ KRM-A型 協和オイルキャップ KRM-A型協和(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型協和(7件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90形状長形
丸型打込式オイルゲージ 協和丸型打込式オイルゲージ協和(9件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から11日以内出荷
反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
耐熱温度(℃)90形状丸形
丸型ネジ式オイルゲージ 協和丸型ネジ式オイルゲージ協和(27件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
耐熱温度(℃)100形状丸形材質ポリカーボネート(PC)
エアブリーザ 協和エアブリーザ協和(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様ねじ込み式材質本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
金属製L型オイルゲージ 協和金属製L型オイルゲージ協和
5,898税込6,488
1個
当日出荷から18日以内出荷
古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状長形耐熱温度(℃)135
オイル栓 KRM-B型 協和オイル栓 KRM-B型協和(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ネジ加工のいらないオイルキャップです。
用途注油口兼空気口のキャップに材質ニトリルゴム(NBR)方式押し込み式耐熱温度(℃)100
長形標準型オイルゲージ 協和長形標準型オイルゲージ協和(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
耐熱温度(℃)100形状長形材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)
丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和丸型ネジ止め式オイルゲージ協和(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。
材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA)仕様二本線・HL形状丸形
金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型協和(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に形状丸形
一般用パイプ式オイルゲージ 協和一般用パイプ式オイルゲージ協和
2,998税込3,298
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
ネジ付オイルゲージ KMH型 協和ネジ付オイルゲージ KMH型協和(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
仕様ねじ込み式、日の丸タイプ材質ポリアミド(PA66)形状丸形耐熱温度(℃)135
オイルキャップ 協和オイルキャップ協和(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
OリングP-18
オイルキャップ KRM-A KRM-A2-R 協和オイルキャップ KRM-A KRM-A2-R協和(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A寸法A(mm)28寸法D(mm)21寸法B(mm)G1/2寸法C(mm)13OリングP-18
アクリル製オイルゲージ 協和アクリル製オイルゲージ協和
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。 KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。 指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。
耐熱温度(℃)90形状長形寸法D(mm)標準M10×1.5耐圧(MPa)0.5
パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和パイプ式オイルゲージ KLPC-N型協和
2,998税込3,298
1個
当日出荷から20日以内出荷
透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
用途作動油などの量の確認に耐熱温度(℃)100形状長形
金属製I型オイルゲージ 協和金属製I型オイルゲージ協和(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から25日以内出荷
一箇所のネジ止めのみで取付可能な耐熱・耐薬品性に優れたゲージです。
耐熱温度(℃)135形状長形
オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型協和(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
耐熱温度(℃)120形状長形仕様ねじ止め式材質ポリアミド(PA66)
長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B 協和長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B協和(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から24日以内出荷
◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・外観上、非常にデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
形状長形
オイルキャップ KRM-AD型 協和オイルキャップ KRM-AD型協和(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
取り付け、取り外しが簡単なオイルキャップです。 ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます。 オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく抜き出せるよう設計しています。 合成樹脂製品で、耐油性に優れています。
丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR 協和丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR協和
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から19日以内出荷
◎真鍮にクロムメッキを施した金是奥セリオイルゲージMIK型の廉価版です。◎KIM-AR型は、KIM型の機能を維持しながら、コスト面で安価を目的に製作したものです。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa。・KIM型と同じく耐圧仕様も用意しています。(4・6・8号)◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。
形状丸形シリーズKIM-AR寸法F(mm)1.5
長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL 協和長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL協和
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎樹脂製オイルゲージの基本タイプです。・KL型オイルゲージは取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を使用。・オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージの取り付けの時は取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのためオイルの量確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。 ◎分解、組立が簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。
形状長形シリーズKL
オイルキャップ KRM-A KRM-A3-B 協和オイルキャップ KRM-A KRM-A3-B協和
409税込450
1個
欠品中
◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A寸法A(mm)34寸法D(mm)21寸法B(mm)G3/4寸法C(mm)13OリングP-20
オイルキャップ KRM-A KRM-A1-B 協和オイルキャップ KRM-A KRM-A1-B協和
359税込395
1個
翌日出荷
◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A寸法A(mm)27寸法D(mm)20寸法B(mm)G3/8寸法C(mm)12OリングP-15
長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A 協和長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A協和
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から19日以内出荷
◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL型、KDL型に比べ、耐油性、耐薬品性、耐熱性に優れたタイプです。・KHR-A型はKMH型同様、耐熱性、耐薬品性に優れています。・耐油性、耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル系作動油等)に優れています。※全ての薬品に対して万能ではありませんのでご注意ください。◎ゲージ管にパイレックスガラス、シール部にフッ素ゴムを使用しています。・シール部分には耐熱ゴム(フッ素ゴム)、オイル窓部分には耐熱強化ガラス(パイレックス)、反射板に金属板を使用しているため、いつまでも鮮明にオイルの確認ができます。◎耐熱:120℃・本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時120℃の耐熱性を持っています。◎耐圧:1.0MPa◎KHR-A型は反射板タイプになります。◎製品はコンパクト化されていて、取付が簡単です。◎耐アルカリ液仕様としてゲージ管(アクリル樹脂、PSF樹脂)、パッキン(EPT、アフラス)を用意しております。
形状長形シリーズKHR-A
I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I 協和I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I協和
6,298税込6,928
1個
当日出荷から19日以内出荷
◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。・KLM-I型はKLM-L型と同じ機能で、垂直に取り付けて使用するオイルゲージです。・KLM-L型に改良を加え、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのが KLM-I(タテ)型です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています
形状I型
丸型オイルゲージ 打込式オイルゲージ KD・KDM KDM-30 協和丸型オイルゲージ 打込式オイルゲージ KD・KDM KDM-30協和
599税込659
1個
当日出荷
◎H-Lの指示線タイプです。◎オイルゲージ内部にセットされた反射板は白色に設定。◎ゲージ室内は明るく、油の有無を遠くからでも確認できます。◎この反射板は同時に文字板にもなっていますので、白地に朱色の文字がくつきりと浮き出て見えるエレガントなデザインは、取り付けられたマシンを引き立たせることでしょう。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.2MPa・協和のオイルゲージは各型式で、それぞれ優れた特徴を持っていますが、丸型オイルゲージには次の共通の特徴があります。・従来、機械のオイルタンク内部に油が無くなっても、(A-1)図でわかるように、一部に油が残り、オイルタンク内に油が入っているような錯覚を起こしやすい状態にあります。・この丸型の一つの欠点である、オイルゲージの底部に油が残る現象は、どうしても逃れられない事実です。・そのため、油が切れて事故を起こす原因にもなりました。・このような欠点を無くすべく、設計したのが(A-2)図に示す油の誘導部Kです。・これにより、残油をオイルゲージの外部へ自動的に誘導、残油のための錯覚を無くし、油切れを防止します。
形状丸形公差A:±0.2、B:±0.2シリーズKDM寸法A(mm)30.5寸法F(mm)8寸法D(mm)32.5寸法E(mm)12.6寸法B(mm)30寸法C(mm)20.5
パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型 協和パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型協和
7,598税込8,358
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL2 協和長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL2協和
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から14日以内出荷
◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎樹脂製オイルゲージの基本タイプです。・K2L型オイルゲージは取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を使用。・オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージの取り付けの時は取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのためオイルの量確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。 ◎分解、組立が簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。
形状長形シリーズKL2
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS協和
8,598税込9,458
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎温水やアルカリ性溶液、アルコール向けのゲージです。・KLPC-PS型は本体に耐熱性・耐薬品性に優れたPPS樹脂、ゲージ管にPSF(ポリサルホン)樹脂、パッキンにエチレンプロビレンゴム(EPT)、取付ボルト SUS304を採用し、温水とアルカリ性液等に適応したオイルゲージです。◎KLPC-PS型オイルゲージは本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐圧:0.3MPa
形状パイプ式
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N協和
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷から19日以内出荷
◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。◎ゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃・本体は耐熱強化樹脂製で使用温度は、100℃です。◎耐圧:0.3MPa◎KLPC-N型オイルゲージは、KLPC型のゲージ管に縦赤線の印刷の無いシリーズです。・パイプに指示線を複数入れる事ができます。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎標準品のパイプはポリカーボネイト樹脂製ですがアクリル樹脂、PSF樹脂製等、用途に応じて対応可能です。
形状パイプ式
標準モータープーリ 1.5KW 協和標準モータープーリ 1.5KW協和
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)関連資料(0.76MB)
耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ 協和耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ協和
1,498税込1,648
1個
当日出荷
耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。取り付けが簡単です。
耐熱温度(℃)135形状丸形仕様ねじ込み式トラスコ品番408-2745材質ポリアミド(PA66)幅(mm)25.5厚さ(mm)10質量(g)6二面幅(mm)23取付穴径(mm)G3/8
耐熱・耐薬品用パイプ式L型オイルゲージ 協和耐熱・耐薬品用パイプ式L型オイルゲージ協和
3,500税込3,850
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
金属製オートバルブ付L型オイルゲージ 協和金属製オートバルブ付L型オイルゲージ協和
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)135形状長形
ステンレス製オイルゲージ 協和ステンレス製オイルゲージ協和
19,980税込21,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
オイルキャップ KRM-A KRM-A1-R 協和オイルキャップ KRM-A KRM-A1-R協和
359税込395
1個
翌日出荷
◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A寸法A(mm)27寸法D(mm)20寸法B(mm)G3/8寸法C(mm)12OリングP-15
オイルキャップ KRM-A KRM-A3-R 協和オイルキャップ KRM-A KRM-A3-R協和
409税込450
1個
翌日出荷
◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A寸法A(mm)34寸法D(mm)21寸法B(mm)G3/4寸法C(mm)13OリングP-20
長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KDL2 協和長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KDL2協和
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL2型に比べ、オイル窓の幅が広く、オイル面がよりいやすいタイプです。・KDL2型はKL2型に比べ、オイル窓の横幅が広く、オイル面がより見やすくなっています。◎KDL2型オイルゲージは、取り付けボルト・セット部分に耐熱強化樹脂を使用。◎オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージ取り付けの時は、取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は、白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのため、オイル量の確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。◎KDL2型は分解、組み立てが簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。
形状長形シリーズKDL2ねじ寸法D:M8×1.25
L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L 協和L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L協和
7,798税込8,578
1個
翌日出荷から19日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています。
形状L型