メカニカル部品/機構部品 :「ネジ 引き出し」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2段引、引抜可能です。 側板と引出しの間隔の精度が必要です。 高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S270-400 ストローク(mm)297 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)100 寸法D(mm)340 寸法E(mm)360 寸法B(mm)- 寸法C(mm)360 定格荷重(N)209.72(組) 推奨ねじM4、M3バインド又はトラス小ネジ 材質(レール)スチール レール長さ(mm)400 表面処理(レール)ユニクロ
1組
2,898 税込3,188
7日以内出荷

3段引、引抜可能です。 側板と引出しの間隔の精度が必要です。 高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様ND150-18 ストローク(mm)482.6 種類スライド形 段数3 寸法A(mm)177.8 寸法F(mm)393.7 寸法D(mm)127 寸法E(mm)292.1 寸法B(mm)368.3 寸法C(mm)406.4 寸法G(mm)419.1 定格荷重(N)729.12(組) 推奨ねじM4バインド又はトラス小ネジ 材質(レール)スチール レール長さ(mm)457.2 表面処理(レール)三価クロム
1組
6,898 税込7,588
7日以内出荷

2段引、引抜可能です。 側板と引出しの間隔の精度が必要です。 高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S270-500 ストローク(mm)371 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)100 寸法D(mm)440 寸法E(mm)460 寸法B(mm)440 寸法C(mm)460 定格荷重(N)180.32(組) 推奨ねじM4、M3バインド又はトラス小ネジ 材質(レール)スチール レール長さ(mm)500 表面処理(レール)ユニクロ
1組
3,398 税込3,738
7日以内出荷

2段引、引抜可能です。 側板と引出しの間隔の精度が必要です。 高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S270-350 ストローク(mm)251 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)100 寸法D(mm)290 寸法E(mm)310 寸法B(mm)- 寸法C(mm)310 定格荷重(N)230.3(組) 推奨ねじM4、M3バインド又はトラス小ネジ 材質(レール)スチール レール長さ(mm)350 表面処理(レール)ユニクロ
1組
2,798 税込3,078
7日以内出荷

2段引、引抜可能です。 底板と引出しの間隔の精度が必要です。 高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S109-14 ストローク(mm)267 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)104.86(本) 推奨ねじM4バインド又はトラス小ネジ 材質(レール)スチール レール長さ(mm)375 表面処理(レール)ユニクロ
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷

2段引、引抜可能です。 底板と引出しの間隔の精度が必要です。 高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S109-16 ストローク(mm)305 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)99.96(本) 推奨ねじM4バインド又はトラス小ネジ 材質(レール)スチール レール長さ(mm)425 表面処理(レール)ユニクロ
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷

2段引、引抜可能です。 側板と引出しの間隔の精度が必要です。 高精度でなめらかなボー仕上 ルベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S102-16 ストローク(mm)304.8 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)- 寸法F(mm)361.9 寸法D(mm)- 寸法E(mm)250.8 寸法B(mm)254 寸法C(mm)355.6 寸法G(mm)374.6 定格荷重(N)390.04(組) 推奨ねじM4バインド又はトラス小ネジ 材質(レール)スチール レール長さ(mm)406 表面処理(レール)ユニクロ
1組
2,898 税込3,188
7日以内出荷

2段引、引抜可能です。 側板と引出しの間隔の精度が必要です。 高精度でなめらかなボー仕上 ルベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S102-22 ストローク(mm)406.4 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)254 寸法F(mm)514.3 寸法D(mm)236.5 寸法E(mm)403.2 寸法B(mm)406.4 寸法C(mm)508 寸法G(mm)527 定格荷重(N)319.48(組) 推奨ねじM4バインド又はトラス小ネジ 材質(レール)スチール レール長さ(mm)559 表面処理(レール)ユニクロ
1組
3,500 税込3,850
7日以内出荷