商品豆知識
オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。
GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。
ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。
汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。
用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに
付属品プラスチックケース、マグネットバー2本
厚さ(mm)0.29
材質(フィルター)難燃性レーヨン
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33
ミシン目(mm)200
マニュアルローラーは制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置です。ハンドルを回すだけでらくらくフィルター交換!(汚れたフィルターを触る必要なし)。交換時間の大幅短縮!(ミシン目で切り取る必要なし)
寸法F(mm)100
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
寸法G(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
オートローラは制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを自動的に巻き取りする装置です。フィルター交換の自動化による人手不足の解消、交換忘れ防止!。電池式で電源不要!(AC100V 電源にも対応)。Bluetoothチップが組み込まれているため、スマホにて状態監視や遠隔操作が可能!。背面のマグネットにてワンタッチ取付!(工具不要)。【設定項目とアラーム表示】。現在の設定値を表示(フ ィ ルター残量%、巻き取り長さ、巻き取り周期 )。フィルタータイプの切り替え。1 回の巻き取り長さ設定( 設定値:25mm ~ 1000mm)。何日ごとに巻き取るかの設定( 設定値:1 日~ 14 日)。フィルター残量が残り10%になったら” 交換フィルター準備” と表示
寸法H(mm)35
寸法F(mm)100
寸法E(mm)190
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
寸法G(mm)140
防塵防水性能IP23
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源リチウム電池(CR123a×4個、別売り)もしくは100V電源用AC/DCアダプター(出力…6V、別売り)
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。厚手で目が粗いフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材)
厚さ(mm)0.29
タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付)
長さ(m)12
適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。厚手で目が粗いフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材)
厚さ(mm)0.29
タイプ詰替え用(ミシン目無し、ウッドバー付)
長さ(m)12
適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。