メカニカル部品/機構部品 :「4点支持」の検索結果
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質ポリウレタン
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃・振動を防止します。ゲルに方向性はなく、垂直方向、水平とも同等の効果があります。23Hz~の低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)
用途機械の振動防止。コンプレッサー、モーターの除振。測定機器などへの床からの振動の防止。
厚さ(mm)25
材質ウレタンエラストマー
耐熱(使用限界)温度(℃)80
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質ポリウレタン
寸法(mm)500×500
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。