メカニカル部品/機構部品 :「工作機械」の検索結果

関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。 セット内容イグリデュールA160製テープ 材質イグリデュールA160 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5
1個
623 税込685
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。 セット内容イグリデュールA160製テープ 材質イグリデュールA160 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.71
1個
1,068 税込1,175
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。 トラスコ品番160-3886 セット内容イグリデュールA160製テープ 材質イグリデュールA160 長さ(mm)1000 幅(mm)500 厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)-50~90
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。 セット内容イグリデュールA160製テープ 材質イグリデュールA160 長さ(mm)1000 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)-50~90
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。 トラスコ品番160-3897 セット内容イグリデュールB160製テープ 材質イグリデュールB160 長さ(mm)1000 幅(mm)500 厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)-50~90
1個
11,980 税込13,178
30日以内出荷

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。 セット内容イグリデュールB160製テープ 材質イグリデュールB160 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.71
1個
1,068 税込1,175
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。 セット内容イグリデュールB160製テープ 材質イグリデュールB160 長さ(mm)1000 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)-50~90
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。 セット内容イグリデュールW160製テープ 材質イグリデュールW160 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.71
1個
1,335 税込1,469
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。 セット内容イグリデュールW160製テープ 材質イグリデュールW160 長さ(mm)1000 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)-50~90
1個
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。 セット内容イグリデュールB160製テープ 材質イグリデュールB160 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5
1個
623 税込685
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。 セット内容イグリデュールW160製テープ 材質イグリデュールW160 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5
1個
779 税込857
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。 トラスコ品番160-3908 セット内容イグリデュールW160製テープ 材質イグリデュールW160 長さ(mm)1000 幅(mm)500 厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)-50~90
1個
11,980 税込13,178
30日以内出荷

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)10 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.03 幅外寸(mm)8.7 幅内寸(mm)5 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40
1個
32 税込35
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 材質イグミッドG 使用温度範囲(℃)-40~+120 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 材質イグミッドG 使用温度範囲(℃)-40~+120 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)67 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)1.60 高さ外寸(mm)64 高さ内寸(mm)48.5 幅外寸(mm)95 幅内寸(mm)75 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.25 最大ケーブル・ホース外径(mm)35
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 材質イグミッドG 使用温度範囲(℃)-40~+120 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 材質イグミッドG 使用温度範囲(℃)-40~+120 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 寸法A(mm)12 歯数1 材質イグミッドG 使用温度範囲(℃)-40~+120 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

上下方向に仕切る場合に使用します。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 厚さ(mm)2
1個
56 税込62
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 材質イグミッドG 使用温度範囲(℃)-40~+120 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
1個
特価
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.40 幅外寸(mm)50 幅内寸(mm)38 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.65
1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 材質イグミッドG 使用温度範囲(℃)-40~+120 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 材質イグミッドG 使用温度範囲(℃)-40~+120 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 材質イグミッドG 使用温度範囲(℃)-40~+120 寸法A(mm)- 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)56 屈曲半径R(mm)100 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型 使用温度範囲(℃)-40~+80 寸法H(mm)250 寸法D(mm)209 質量(kg/m)1.14 寸法K(mm)430 幅外寸(mm)117 幅内寸(mm)48/48 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.00
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.83 幅外寸(mm)95.5 幅内寸(mm)80 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.00
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

コンパクトサイズ。 外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 高さ外寸(mm)25 高さ内寸(mm)19 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.65 最大ケーブル・ホース外径(mm)13
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

内部を縦に仕切る場合に使用します。110.X(貫通型棚板)との組み合わせで内部スペースを上下に仕切ることも可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
1個
30 税込33
5日以内出荷

内部を縦に仕切る場合に使用します。110.X(貫通型棚板)との組み合わせで内部スペースを上下に仕切ることも可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
1個
32 税込35
当日出荷

上下方向に仕切る場合に使用します。スロットセパレーターには貫通型棚板を差し込むための穴が5mmピッチで3箇所あります。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 厚さ(mm)2
1個
38 税込42
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 材質イグミッドG 使用温度範囲(℃)-40~+120 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 材質イグミッドG 使用温度範囲(℃)-40~+120 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
1個
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)10 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.04 幅外寸(mm)10.7 幅内寸(mm)7 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40
1個
32 税込35
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)67 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー3室型 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)1.92 幅外寸(mm)170 幅内寸(mm)47/46/47 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.25
1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)67 タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)1.78 高さ外寸(mm)64 高さ内寸(mm)48.5 幅外寸(mm)120 幅内寸(mm)48/48 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.25 最大ケーブル・ホース外径(mm)35
1個
649 税込714
5日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)46 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー2室型 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.82 幅外寸(mm)120.4 幅内寸(mm)50/50 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.75
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)