絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(137)
  • 三木プーリ(18,675)
  • RS PRO(8,246)
  • IKO(日本トムソン)(7,893)
  • NSK(日本精工)(6,740)
  • SMC(6,423)
  • エスコ(4,799)
  • イマオコーポレーション(4,299)
  • SUS(エスユーエス)(3,578)
  • 東京発条製作所(3,113)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,974)
  • Optibelt(2,708)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,638)
  • NOK(2,539)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2,235)
  • LAMP(スガツネ工業)(2,102)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,980)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
  • 椿本チエイン(1,798)
  • KANA(片山チエン)(1,564)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコン Oリング アズワン

    シリコン Oリング

    アズワン(15件のレビュー)
    188税込207
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~+250
  • 導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ アズワン

    導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ

    アズワン
    339税込373
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。
    材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)長さ(mm)1000粘着剤導電性アクリル系粘着剤表面抵抗値(Ω)0.06
  • 除震シート・ハプラゲル アズワン

    除震シート・ハプラゲル

    アズワン
    5,099税込5,609
    1枚
    当日出荷
    90%以上の衝撃吸収率、ゴムの2倍の防振性、伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。 電子機器の下に敷くことで振動を抑え機器類の安定を保つことができます。 ハサミ、カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。
    材質PU(ポリウレタン)長さ(mm)400幅(mm)400
  • Oリング FFKM 7481_Pシリーズ アズワン

    Oリング FFKM 7481_Pシリーズ

    アズワン
    3,435税込3,779
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    多様な流体に対する耐薬品性および、高温の条件で低いコンプレッションセットなどの物理的特性に優れており、固定用・運動用のシーリングに適しています。
    適合0.22(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)硬度76機能耐薬品性伸び(%)1.42耐熱温度(℃)315強さ引張:17.4Mpa100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])10.8
  • ラバーエース(防振ゴム) アズワン

    ラバーエース(防振ゴム)

    アズワン(1件のレビュー)
    3,891税込4,280
    1箱(4個)
    当日出荷から12日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)20材質(防振ゴム)特殊ブレンドゴム適合用途防振
  • Oリング FFKM IP16_Pシリーズ アズワン

    Oリング FFKM IP16_Pシリーズ

    アズワン
    3,435税込3,779
    1個
    翌々日出荷
    熱いアミン類に優れた抵抗性を示し、無機アミノ酸、アルカリ類、そしてケトン類、エスター類、アルコールを含む化学物質に耐性をもっています。
    適合0.23(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)硬度77伸び(%)1.73耐熱温度(℃)230強さ引張:19.3Mpa100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])6.9
  • カートリッジヒーター アズワン

    カートリッジヒーター

    アズワン
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • JIS Oリング アズワン

    JIS Oリング

    アズワン
    178税込196
    1袋(10個)
    当日出荷
  • モーターコントロールユニット デジタル アズワン

    モーターコントロールユニット デジタル

    アズワン
    118,000税込129,800
    1個
    翌々日出荷
    繰り返し動作のプログラム制御が可能です。正/逆反転運転に特化した制御ユニットです。回転方向やスピード、タイマー等の設定することができます。単純な動きを繰り返すオリジナル試験機や試作機の作成に便利です。モーターの特性や回路設計の知識が無くても、容易に扱える初級者向けです。
    タイプ正/逆反転制御タイプ種類ステッピングモーター電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.62A(専用AC アダプター)アズワン品番4-795-03
  • モーターコントロールユニット デジタル アズワン

    モーターコントロールユニット デジタル

    アズワン
    111,500税込122,650
    1個
    翌々日出荷
    繰り返し動作のプログラム制御が可能です。角度指定運転に特化した制御ユニットです。回転方向やスピード、タイマー等の設定することができます。単純な動きを繰り返すオリジナル試験機や試作機の作成に便利です。モーターの特性や回路設計の知識が無くても、容易に扱える初級者向けです。
    タイプ角度制御タイプ種類ステッピングモーター電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.62A(専用AC アダプター)アズワン品番4-795-02
  • モーターコントロールユニット デジタル スピード制御タイプ アズワン

    モーターコントロールユニット デジタル スピード制御タイプ

    アズワン
    51,900税込57,090
    1個
    当日出荷
    回転数を1rpmから1,800rpmまで正確に可変制御でき、機構特性に合わせたモーター制御設定(励磁電流や加減速時間等)が可能な上級者向けのユニットです。1~1,800rpmまでの広範囲の制御が可能です。
    タイプデジタル制御種類ステッピングモーター電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.2A(専用ACアダプタ)アズワン品番4-795-01
  • JIS Oリング アズワン

    JIS Oリング

    アズワン
    80税込88
    1個
    当日出荷
    材質ニトリルゴム
  • JIS Oリング アズワン

    JIS Oリング

    アズワン
    104税込114
    1個
    当日出荷
    材質ニトリルゴム