LAMP(スガツネ工業)
HG-JHW型AS対応ブラケットAS-JH-W
ダンパーヒンジHG-JHW型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
ASナットを使用して取り付けます。
用途
各種産業機器に。
トラスコ品番
225-1657
材質
ステンレス鋼(SUS304)・シルバー
幅(mm)
32
厚さ(mm)
4
全長(mm)
120
穴径(mm)
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04688630
AS-JH-W
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください