メカニカル部品/機構部品 :「ポイ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ駆動用のドライバ単体です。小形化した新型ドライバで、ドライバ体積を従来比最大50%削減し、制御盤の省スペースに貢献します。設定用PCとの接続にはUSB mini-Bを採用し、専用ケーブルや変換ケーブルは必要ありません。従来品よりも通信速度UP、通信遮断後も自動接続するので設定作業が簡単になりました。”データ入力運転” PLCからのデータを用いて任意の動作します。”ポイントテーブル運転” PLCから書換え可能なテーブルデータを選択して動作します。”モニター機能” 現在位置、位置偏差量、アクチュエータ負荷率など今の状態を監視します。”データの読出し/書込み” 発生中したアラーム内容の読出しや、パラメータの書込みなどが可能です。ドライバは互換性があるので、トラブル時に交換が簡単です。アクチュエータ情報を読み込む自動認識機能を搭載し、初期設定工数を削減します。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。
用途AX※Rシリーズの駆動用に 取付方式パネル取付 電圧(V)AC200~240 電源単相 電源電圧(V)AC200 制動方式回生制動:回生抵抗外付け(オプション) 使用周囲温度(℃)0~55 標高(m)1000以下 駆動方式3相正弦波PWM 雰囲気腐食性ガス、研削油、金属粉、油等の有害な雰囲気中でないこと/直射日光の当たらない屋内であること 耐振動5.9m/s2(10~55Hz)ただし共振なきこと 周囲温度(℃)保存:-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 周囲湿度(%)使用、保存:90以下 結露なきこと
1台
120,625 税込132,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)