メカニカル部品/機構部品 :「平行移動リンク機構」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。
複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です
仕様フランジベース・エアーシリンダー横置き型
セット内容クランプボルトナット:TNN1060、座金:TFW102、ワンタッチ管継手:2個
質量(kg)2
適合チューブ外径(Φmm)6
ボルト径M10×65
ホース外径(Φmm)【エアー接続ホース】6
シリンダストローク(mm)80
クランプアーム移動角度(°)90
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。