絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(53)
  • エスコ(2,840)
  • SUS(エスユーエス)(2,012)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,734)
  • 黒田精工(1,526)
  • KANA(片山チエン)(1,467)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
  • イマオコーポレーション(1,387)
  • オリエンタルモーター(1,036)
  • 栃木屋(942)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
  • ジョー・プリンス竹下(804)
  • 中央精機(797)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(785)
  • ナベヤ(743)
  • 椿本チエイン(734)
  • MIYOSHI(小西製作所)(699)
  • 岩田製作所(659)
  • ダイヤトレンド(565)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,342)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,915件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36

    LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地種類アジャスターベース型仕上バレル研磨
  • 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)

    穴埋めキャップ KD型

    LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1セット(20個)
    当日出荷
    取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
    仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
  • 薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター TG型

    LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
    材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)鋼表面処理(ねじ部)有色クロメート
  • アジャスター ADR型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADR型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
    用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
  • ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
    仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3618

    LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
    高さ(mm)36
  • ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
    適合H42-Z型
  • アジャスター MN型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MN型

    LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
    材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • マグネットキャッチ MC200型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC200型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)20種類標準タイプ材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKR-N型

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
    用途計測機器・スチールキャビネット。
  • パネル吊金具 AUH型 LAMP(スガツネ工業)

    パネル吊金具 AUH型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
    用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)

    エッジ用プロテクター

    LAMP(スガツネ工業)(28件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
    付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド材質(本体)ABS樹脂質量(g)24種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)78(8)保持力(N)78
  • CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ工業)

    CRパッキン 角形

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
  • マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    付属品受座高さ(mm)17材質(本体)黄銅種類標準タイプ仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多目的穴埋めキャップ KD-772-65型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-772-65型

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    ¥24税込¥26
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.29種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10
  • ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

    LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
    用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
  • アジャスター AD-501 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター AD-501

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
    材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ボールキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
    材質亜鉛合金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロームめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製キャッチクリップ LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製キャッチクリップ

    LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 アジャスターベース AP5-M8 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 アジャスターベース AP5-M8

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    ¥93税込¥102
    1個
    当日出荷
    材質鋼材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)6仕上光沢クロメート処理(三価)
  • アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
    用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多目的穴埋めキャップ KD-771-65型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-771-65型

    LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
    ¥24税込¥26
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.19種類グロメット外径D(Φmm)12取付穴径(Φmm)8
  • ロータリーキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ロータリーキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    ¥71~税込¥78~
    1セット
    当日出荷
    メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質(本体)ポリアセタール(POM)種類ローラー型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多目的穴埋めキャップ KD-772-3型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-772-3型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥27税込¥30
    1個
    当日出荷
    Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターベース AD-559 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターベース AD-559

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理種類アジャスターベース型仕上光沢クロメート処理
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
    用途MC型対応の受座です。付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体・受座・ねじトラスコ品番418-3622材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])26.5[2.7]推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
  • アジャスター ADP型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADP型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
    材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート材質(ねじ部)鋼仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
  • トルクヒンジ HG-TS型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TS型

    LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
    用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下材質ステンレス(SUS304)種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
  • 超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型 LAMP(スガツネ工業)

    超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
    材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
  • BSクリアーバンパー LAMP(スガツネ工業)

    BSクリアーバンパー

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
    用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタン色クリアー特性耐摩耗性
  • 薄型アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール MRS型

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用材質アルミ合金種類リニア形寸法A(mm)20寸法F(mm)7.2寸法D(mm)50寸法E(mm)12.4寸法C(mm)25仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製)

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
    用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨カバー:ブラック材質(カバー)エラストマー
  • マグネラッチ ML-80型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ ML-80型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理吸着力(N[kgf])15.7[1.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコアジャスター LAMP(スガツネ工業)

    エコアジャスター

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理色ダークグレー(本体・底部)材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)鋼仕上三価クロメート処理(ねじ部)材質(底部)ABS樹脂
  • ミニガイドキャリッジ LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドキャリッジ

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機、アミューズメント機器など
  • エクセルつまみ LAMP(スガツネ工業)

    エクセルつまみ

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質アルミニウム合金材質(本体)アルミ合金種類丸形ねじピッチ0.7仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)12材質(取付部)アルミ合金
  • アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 )

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
  • マグネットラッチ ML-30S LAMP(スガツネ工業)

    マグネットラッチ ML-30S

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22.5仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
...