メカニカル部品/機構部品 :「つまみネジ」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)小型ローレットつまみ BRT-NC型
エコ商品
ローレットつまみのめねじタイプです。
用途配電盤、制御盤、分電盤など 材質(本体)黄銅 種類丸形 仕上(本体)クロムめっき 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。・付属キャップの使用で、扉厚15~ 35mm(15~ 25mm:Φ28貫通穴、26~ 35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~ 39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。・木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。・つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4kgf・cm)・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
適合ざぐり深さH扉厚:15~25、0(貫通穴)、ざぐり深さH扉厚:26~35、扉厚-23(扉裏面) 仕上黒ニッケルめっき 材料亜鉛合金(DZC) 適合扉厚(mm)150~350
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

つまみ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)つまみ
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うつまみです。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼) 材質黄銅 質量(g)106 高さT(mm)26
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。・付属キャップの使用で、扉厚15~ 35mm(15~ 25mm:Φ28貫通穴、26~ 35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~ 39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。・木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。・つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4kgf・cm)・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
適合ざぐり深さH扉厚:15~25、0(貫通穴)、ざぐり深さH扉厚:26~35、扉厚-23(扉裏面) 仕上クロムめっき 材料亜鉛合金(DZC) 適合扉厚(mm)150~350
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。・付属キャップの使用で、扉厚15~ 35mm(15~ 25mm:Φ28貫通穴、26~ 35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~ 39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。・木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。・つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4kgf・cm)・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
適合ざぐり深さH扉厚:15~25、0(貫通穴)、ざぐり深さH扉厚:26~35、扉厚-23(扉裏面) 仕上ダルクロムめっき 材料亜鉛合金(DZC) 適合扉厚(mm)150~350
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。・付属キャップの使用で、扉厚15~ 35mm(15~ 25mm:Φ28貫通穴、26~ 35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~ 39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。・木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。・つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4kgf・cm)・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
適合ざぐり深さH扉厚:15~25、0(貫通穴)、ざぐり深さH扉厚:26~35、扉厚-23(扉裏面) 仕上金色めっき 材料亜鉛合金(DZC) 適合扉厚(mm)150~350
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・本品でレール側面を押して簡易に固定します。・キャリッジにねじで取り付けます。【注意】・保持力(参考値)以上の外力が加わると、保持位置がズレる事があります。・つまみ締付トルクを超えると、つまみ先端が破損する恐れがあります。・取り付けねじはお客様でご用意ください。
質量(g)40.8 締付トルク(N・m)つまみ:0.1以下 保持力(N)14以下
1個
869 税込956
翌々日出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。・90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.8~1.1
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。・90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚1.2~1.5
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

折りたたみつまみ 413-9016型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)折りたたみつまみ 413-9016型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など 材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニコンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ミニコンプレッションラッチ
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6 mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。開閉状態が一目で判る表示器付です。
質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニコンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ミニコンプレッションラッチ
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6 mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。開閉状態が一目で判る表示器付です。
質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニコンプレッションラッチ 448-90型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ミニコンプレッションラッチ 448-90型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク8 mmの締付機構付です。解錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ仮止めし、さらに回すと締め付けます。解錠はつまみを逆に回してください。本体正面のイラストで、締付方向の確認ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)コンプレッションラッチ 220-9313
エコ商品
ストローク4.5 mmの締付機構付です。解錠状態からつまみを90°回すと施錠状態になり、さらに25°(計115°)回すと締付機構が働き扉を締め付けます。この2段階の機構により締付不要時、締付なしの仮掛状態にすることで、パッキンへのダメージを抑えられます。締付を解除した際に一度仮掛状態になるので、扉が飛び出てきません。IP65に適応しています。H寸法は、付属の調整ねじを回すことにより調整可能です。
材質(つまみ部)ポリアミド/ブラック(ハウジング・インサートシャフト・カム)亜鉛合金/ブラック(調整ねじ)鋼/亜鉛めっき ブラック 質量(g)51 タイプミニタイプ 適合板厚(mm)12以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷