メカニカル部品/機構部品 :「グレビティーヒンジ 重量」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラビティーソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。 抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。 扉の閉じ速度を調整できます。 閉時(0°)では抜き差しできない構造です。 扉の位置調整(前後、左右±3 mm)が可能です。 1セットあたり上下1ヶずつです
付属品カバー、調整プレート 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、速度調整ねじ:鋼、カバー:ABS樹脂、 調整プレート:亜鉛合金(ZDC) 質量(g)995 使用温度範囲(℃)0~40 仕上クロムめっき 適合扉高さ(mm)2400以下 推奨ねじM6 バインド小ねじ、なべ小ねじ、M6 六角穴付ボルト、ボタンボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)900以下
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)