メカニカル部品/機構部品 :「バフ研磨」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平丁番
取付穴なし
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)8
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番
仕上バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)84
質量(g)130
種類取手・引手
ねじ径M6
グリップ径(Φmm)9
仕上鏡面バフ研磨
取付け方法おねじ
取付穴深さ(mm)17
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高さ(mm)18
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)19
種類標準タイプ
吸着力(N)24.5
仕上ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])24.5[2.5]
材質(カバー)スレンレス鋼/バフ研磨
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼/ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。