メカニカル部品/機構部品 :「フック ネジ」の検索結果

関連キーワード
75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フック
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのつまみZL-1909、つまみZL-1910、タオル掛ZL-3205もあります。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ呼び4×50(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ 材質(リング、台座、ボルト)ステンレス鋼(SUS316)、(六角穴付止めねじ)ステンレス鋼、(ピン)ステンレス鋼(SUS316) 種類標準 奥行(mm)34.7 仕上(リング)鏡面研磨/ヘアライン仕上、(台座)鏡面研磨、(ボルト、六角穴付止めねじ、ピン)素地 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)150
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6) 材質ステンレス鋼(SUS316) 種類標準 仕上Zwei L 仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。
付属品回転止め剣先ピンプラグ(木ねじ呼び4~5.1用、適用ドリル径Φ6)ZL-2104-10:十字穴付バインドタッピンねじ4×30(ステンレス鋼)ZL-2104-16:十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS316) 種類標準 仕上Zwei L 仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シューシャインペーパーフック SSF-10型 LAMP(スガツネ) 動画あり
ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30 吊下荷重N(kgf)58(5.8) 奥行(mm)40 取付け方法壁付け 種類標準 耐荷重(N)58 付加機能なし
1個
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 材質チタン合金 種類標準 仕上ショットブラスト 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RF-D35 ステンレス鋼製 フック RF-D35 LAMP(スガツネ) 動画あり
天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16 トラスコ品番440-3967 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)27 種類標準 奥行(mm)34.7 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動 耐荷重(N)52 吊下荷重N(kgf)(平面横取付時)52[5.3](天井取付時)104[10.6]
1個
599 税込659
当日出荷

フック付ハンドル 407-94型 LAMP(スガツネ) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。ハンドルを35°持ち上げるとラッチが解除位置まで下がり、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。筐体に取り付けた後でも、別売の専用工具で取り外せます。
材質(プレート部・シリンダーカム)ポリアミド(ハンドル部)亜鉛合金 ブラック 適合板厚(mm)1.2~1.7
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)280 吊下荷重N(kgf)372.4[38] 奥行(mm)80 取付け方法壁付け 種類標準 耐荷重(N)380 付加機能なし
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DZ-270 ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270 LAMP(スガツネ) 動画あり
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付けできます。縦使いと横使いのどちらにも対応しています。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12 トラスコ品番440-3673 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)29 種類標準 奥行(mm)33.3 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)78 吊下荷重N(kgf)(平面横取付・入隅縦取付時)58.8[6](平面縦取付・出隅縦取付時)78.4[8](出隅横取付時)29.4[3](入隅横取付時)54.9[5.6]
1個
679 税込747
当日出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ 材質ステンレス鋼(SUS316) 種類多連 奥行(mm)72 仕上Zwei L仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらファスナーを引き上げると解除できます。シーリングピンに適応しています。
適合(ファスナー)41-1292WBSS 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

二股に分かれた先端部だけでなく、首の部分もフックとして使えるため、1つで3つのものが掛けられます。先端部を両方使うと、2点で支えられ安定して掛けられます。
取付け方法壁付け 種類多連 付加機能なし 材質ステンレス鋼(SCS14) 仕上鏡面研磨
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN-R80 ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-R80 LAMP(スガツネ) 動画あり
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製) 材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)85 仕上鏡面研磨 適合ロープ径(Φmm)10以内 吊下荷重N(kgf)196[20](吊下げ方向)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 LAMP(スガツネ) 動画あり
物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30 材質ステンレス鋼(SCS14) 仕上鏡面研磨
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

412-9004.00-00015 180°開き連続扉用丁番 412-9004型(フレームねじ止め仕様) LAMP(スガツネ) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄 仕様スナップイン/ねじ止め 付属品ソケットシリンダねじ、スプリングワッシャ、ナット 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 色(本体)ブラック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・握りやすいデザインです。・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
ブラック B26 L144 H40 L1100 h129 P122 材料ポリアミド(PA) 適合板厚0.8~1.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・握りやすいデザインです。・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
ブラック B28 L172 H50 L1128 h139 P150 材料ポリアミド(PA) 適合板厚1.3~2.0
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・握りやすいデザインです。・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
ブラック B26 L144 H40 L1100 h129 P122 材料ポリアミド(PA) 適合板厚1.3~2.0
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・握りやすいデザインです。・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
ブラック B28 L172 H50 L1128 h139 P150 材料ポリアミド(PA) 適合板厚0.8~1.5
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)3 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷

ハンドル 413-9003型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ハンドル 413-9003型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
材質(ハンドル)ポリアミド ブラック 寸法L(mm)144 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)100 寸法B(mm)26 寸法P(mm)122 寸法h1(mm)29 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル 413-9004型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ハンドル 413-9004型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
材質(ハンドル)ポリアミド ブラック 寸法L(mm)172 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)128 寸法B(mm)28 寸法P(mm)150 寸法h1(mm)39 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製房掛 KB-F-70
エコ商品
フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 奥行(mm)29.5 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 材質(フック):ステンレス鋼(SUS304) 付加機能なし 材質(受座)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製房掛 KB-F-75
エコ商品
フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(受座・フック部)ステンレス鋼(SUS303)(軸座)ステンレス鋼(SUS304) 種類標準 奥行(mm)27 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 材質(フック)ステンレス鋼(SUS303) 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。
材質ポリアミド ブラック 適合板厚(mm)1.5~2
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。錠本体が容易に交換できる、別売のプロファイルシリンダー錠を使用しています。シリンダー錠タイプとインサートタイプがあります。シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。
用途プロファイルシリンダータイプ 3点カム 材質ポリアミド
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのフック ZL-2105もあります。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316) 仕上(本体)Zwei L仕上 最大適合板厚(mm)23 最小適合板厚(mm)16
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°開き面付小型丁番 418-9301型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)180°開き面付小型丁番 418-9301型
エコ商品
蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。両側スナップインタイプです。
材質(フック)焼結鋼 材質(軸)ステンレス鋼/素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
適合1300SK-D 材質ABS樹脂
1個
92 税込101
4日以内出荷

160°開き抜き差し丁番 417-9008型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)160°開き抜き差し丁番 417-9008型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鋼 ブラック 仕様左用 開き角度(度)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)デュアルジョイント金具
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚のパネルを結合できます。
仕様スナップイン 材質/仕上亜鉛合金/ブラック(本体)焼結金属/ブラック(フック部) 適合板厚(mm)0.7~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

180°開き面付丁番 418-9302型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)180°開き面付丁番 418-9302型
エコ商品
蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(フック)焼結鋼 材質(軸)ステンレス鋼/素地 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ジョイント金具
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
仕様スナップイン 材質/仕上亜鉛合金/ブラック(本体)焼結金属/ブラック(フック部) 適合板厚(mm)3.7~4.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

418-9101.00-00015 面付け丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)面付け丁番
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質/仕上(本体・フック部)亜鉛合金/ブラック(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕様スナップイン/スナップイン 適合板厚(mm)1.2~1.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

180°開き面付け丁番 418-92型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)180°開き面付け丁番 418-92型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鋼 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

294-9302-00-00055 フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5 mmと幅広く適応できます。
材質(ハウジング)亜鉛合金、(インサート)アルミニウム合金、(仮止めスプリング)鋼、(フック部)焼結鋼 質量(g)27 適合板厚(mm)0.5~5.5 仕上(ハウジング)マットクロムめっき、(インサート)素地、(仮止めスプリング、フック部)光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付、幅広プレート 材質 高さ(mm)16 質量(g)82 仕上クロームめっき 適合フックTF31、TF10 許容荷重(N)1960 許容荷重(N[kgf])1960[200] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

LAMP(スガツネ)ファスナー TF702S
エコ商品
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付、幅広プレート 材質 高さ(mm)16 質量(g)71 仕上クロームめっき 適合フックTF31、TF10 許容荷重(N)1960 許容荷重(N[kgf])1960[200] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷