メカニカル部品/機構部品 :「フレーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム用フックAS-HK100型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム用フックAS-HK100型
エコ商品
アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途工場、製造ライン 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 推奨ねじM5皿ねじ 耐荷重N(kgf)100(10.2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDEL6BSFV02 アルミフレームコーナーコネクター SDEL6BSFV02 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミフレーム扉を組み立てる際の四隅の連結とヒンジの固定に使用します。
トラスコ品番224-7420 質量(g)275
1セット(4個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム
エコ商品
フリースライドロック専用アルミフレームです。
材質アルミニウム合金 種類手動式 仕上シルバーアルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水・防塵フレームグロメットT-26654型 フレーム単品 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途配線グロメット 材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE) 種類グロメット 適合フレーム単品 ライトグレー 仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。 種類グロメット 適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品) 材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE) ライトグレー 使用温度(℃)-20~125 防塵防水性能IP65適合 難燃性UL94HB適合 適合ケーブル(Φmm)パネルA:4~10(×10本)パネルB:6~13(×2本)パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)パネルD:8~17(×2本)パネルE:7~14(×9本)パネルF:6~13(×1本) 仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ケースの蓋用で、かぶせ仕様の蝶番です。 フリーストップ機構により、任意の角度を保持できます。
トラスコ品番223-9404 質量(g)16.8
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
1セット
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途配線グロメット 適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品) 材質ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE) ライトグレー 種類グロメット
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
質量(g)510 タイプ鍵の仕様:鍵無し 材料亜鉛合金
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品です。
プラグ:ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番 仕上バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AS-HG-PA300-30-8 バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など 適合フレーム溝幅8 構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300P LAMP(スガツネ工業) 動画あり
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)1820
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレーム19mm厚タイプ SDEL9LP300P LAMP(スガツネ工業) 動画あり
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)1360
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合防塵シャッター:なし 鍵部:ブラック 質量(g)520 タイプ鍵の仕様:同番 材料亜鉛合金 キー番号No.1333
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316) タイプ後付けタイプ 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合防塵シャッター:あり 鍵部:シルバー 質量(g)525 タイプ鍵の仕様:同番 材料亜鉛合金 キー番号DS200
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C24 フレーム(mm)45×45(アルミ)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C24 フレーム(mm)45×45(アルミ)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

412-9004.00-00015 180°開き連続扉用丁番 412-9004型(フレームねじ止め仕様) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄 仕様スナップイン/ねじ止め 付属品ソケットシリンダねじ、スプリングワッシャ、ナット 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 色(本体)ブラック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C16.5 フレーム(mm)30×30(アルミ)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C21.5 フレーム(mm)40×40(アルミ)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C19 フレーム(mm)35×35(アルミ)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C16.5 フレーム(mm)30×30(アルミ)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C21.5 フレーム(mm)40×40(アルミ)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C26.5 フレーム(mm)50×50(アルミ)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C26.5 フレーム(mm)50×50(アルミ)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C19 フレーム(mm)35×35(アルミ)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

アルミフレームにアウトセットで、小型のカムロックファスナーを取り付けるためのセットです。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。カムロックファスナーは別売です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレームにアウトセットで、大型のカムロックファスナーを取り付けるためのセットです。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。カムロックファスナーは別売です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミサポート
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。キャリッジは予圧調整機能付きです。
材質
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

重量用リニアローラーレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。 キャリッジSG-RA・SG-RP型は傾き誤差を補正します。更にSG-RP型は平行誤差も補正します。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもゆがみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れ(サイズ18は特殊窒化処理)を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 垂直方向の移動にも使用できます。 キャリッジにはゴミ等を侵入しにくくするサイドシールドと、摺動時にレール内のゴミを除去するワイパーが付いています。 潤滑油を含ませたフェルトにより省メンテナンス性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
1本ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

アルミフレーム19mm厚タイプ、26mm厚タイプにガラスを取り付ける際に使用します。
トラスコ品番224-2534 質量(g)40
1本
779 税込857
3日以内出荷

クランプの丸穴にセットして使用します。ブッシュの使用により、パイプ径の変更や、丸パイプと角パイプの交換などを可能にします。Rタイプは丸パイプ用、Vタイプは角パイプ用です。
材質ポリアミド ブラック
1パックほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
489 税込538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。 材質ポリアミド ブラック
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


クランプの角穴にセットして使用します。インサートの使用により、パイプ径の変更や、丸パイプと角パイプの交換などを可能にします。Rタイプは丸パイプ用、Vタイプは角パイプ用です。
材質ポリアミド ブラック 外径(mm)(クランプ側)30×30
1パックほか
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
型式がLAN型からSG-TEN型に変わりました。 ローラーが5つのタイプが追加になりました。 レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
材質 ブラック 仕上レール:窒化処理、キャリッジ:塗装
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)