メカニカル部品/機構部品 :「マグネット」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品受座 高さ(mm)17 材質(本体)黄銅 種類標準タイプ 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品受座 高さ(mm)12 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)20 種類標準タイプ 材質(磁石)フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢なダイカスト製ボディです。吸着面に対して2方向の取り付け(水平・垂直)ができます。
高さ(mm)8 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)12 種類標準タイプ 長さL(mm)34 吸着力(N)44.1 仕上ニッケルめっき 幅W(mm)13.5 アズワン品番64-8608-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座 高さ(mm)15.3 材質(本体)アルミ合金 種類標準タイプ 仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
付属品受座 材質(本体)亜鉛合金 種類標準タイプ 仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
付属品受座 W4 材質(本体)プラスチック 種類標準タイプ 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク)鋼/素地 材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)16.5 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)12 種類標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm)200 種類標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)マグネットキャッチ
エコ商品
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。小型タイプです。
高さ(mm)12.5 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)5.3 種類標準タイプ 長さL(mm)26 付加機能ワンタッチ取付 幅W(mm)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

XL-GC09-CR マグネットキャッチ LAMP(スガツネ) 動画あり
天板が木、ガラスのどちらでもご使用できます。観音開き錠 XL-GC01型、開き戸錠 XL-GC02型や、ガラス蝶番 XL-GC04-CR、天板ガラス受 XL-GC05-CRなどと一緒に使用すると統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
付属品十字穴付バインド小ねじM4×12 高さ(mm)13.5 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)110 種類標準タイプ 長さL(mm)32.5 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)5、6、8 幅W(mm)29
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
高さ(mm)17 材質(本体)シリコーンゴム(Q) 質量(g)12 種類標準タイプ 長さL(mm)45 吸着力(N)19.6 使用環境防錆|クリーンルーム 幅W(mm)6.6
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム 高さ(mm)13 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)21 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 使用環境防錆|クリーンルーム 吸着力(N[kgf])29.4(3) 推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)極薄型マグネットキャッチ
エコ商品
ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類関連部品 仕上銅めっき(黒色処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
当日出荷

付属品受座 高さ(mm)12 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)17 種類標準タイプ 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理 材質(受座)鋼/光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)極薄型マグネットキャッチ
エコ商品
縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。
高さ(mm)10.2 種類標準タイプ 長さL(mm)42 幅W(mm)2.4 材質(本体)鋼(SPCC) 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。 仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番418-3622 材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm)12 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)26.5 仕上ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])26.5[2.7] 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349 税込384
当日出荷

LAMP(スガツネ)クリーンマグネットキャッチ
エコ商品
板金の加工穴にワンタッチで取付けできます。マグネットを樹脂で包んでいるため、錆に強く、金属粉の飛散がありません。また、吸着時の接触音を和らげます。マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。
用途スチールキャビネット、洗浄機、厨房機器、水回り(キッチン、浴室)など 質量(g)13 吸着力(N)25 高さ(mm)16.5 使用環境防錆|クリーンルーム 種類標準タイプ 長さL(mm)54 付加機能ワンタッチ取付 幅W(mm)10 材質(本体)ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着面の調節幅:前後5.5 mm
付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.7×13 高さ(mm)14.2 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)18 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 吸着力(N[kgf])29.4[3] 材質(磁石)フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器 高さ(mm)11 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)10 種類標準タイプ 長さL(mm)39 吸着力(N)73.5 仕上素地 幅W(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

金属ケースのマグネットキャッチです。
付属品受座 トラスコ品番481-1224 ブラウンメタリック 高さ(mm)13 材質(本体)アルミ合金/ブラウンメタリック塗装 質量(g)72.9 種類標準タイプ 吸着力(N)88.2 仕上塗装/ブラウンメタリック 吸着力(N[kgf])88.2[9] 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理 材質(受座)鋼/クロームめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。本体は自然界では珍しいブルー色のため、万一、食品などに混入しても発見しやすいです。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
高さ(mm)17 材質(本体)シリコーンゴム(Q) 種類標準タイプ 使用環境防錆|ハイジェニック 色(本体)ブルー 幅W(mm)6.6
1個
829 税込912
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。
付属品受座 W12 材質(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM) 高さ(mm)16.5 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)14.5 種類標準タイプ 吸着力(N)24.5 仕上(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])24.5[2.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)マグネットキャッチ MC0051
エコ商品
ブラック 高さ(mm)14.8 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)17 種類標準タイプ 吸着力(N)53.9 吸着力(N[kgf])53.9[5.5] 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理 材質(受座)鋼/光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
質量(g)9 吸着力4.5kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)クリーンマグネット受座
エコ商品
樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)7.3 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)平行薄型マグネットキャッチ
エコ商品
厚み4.5 mmの薄型サイズです。
吸着力(N[kgf])16.6(1.7) 材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)フェライト/- 高さ(mm)9 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)5 種類標準タイプ 長さL(mm)36 吸着力(N)16.6 仕上ニッケルめっき 幅W(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
9日以内出荷

金属ケースのマグネットキャッチです。
付属品受座 金色 高さ(mm)13 材質(本体)アルミ合金/金色アルマイト処理 質量(g)72.9 種類標準タイプ 吸着力(N)49 仕上金色アルマイト処理 吸着力(N[kgf])49[5] 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理 材質(受座)鋼/光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

LAMP(スガツネ)マグネットキャッチ MC0750
エコ商品
高さ(mm)18 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)19 種類標準タイプ 吸着力(N)24.5 仕上ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])24.5[2.5] 材質(カバー)スレンレス鋼/バフ研磨 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク)鋼/ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
3日以内出荷

MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6 mmの薄型サイズです。
高さ(mm)6.2 材質(本体)ポリアセタール(POM) 種類標準タイプ 付加機能ワンタッチ取付
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板金開口部へワンタッチで取り付けできます。
用途キャビネット部。ねじ止めができない箇所。 吸着力(N)29.4 トラスコ品番377-0206 全長(mm)29 アイボリー 高さ(mm)24 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)22 種類標準タイプ 付加機能ワンタッチ取付 幅W(mm)17
1個
209 税込230
当日出荷

センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器 材質/仕上(ヨーク・センターヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/素地(磁石)フェライト/素地(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/素地 高さ(mm)11 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)9 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 仕上素地 吸着力(N[kgf])29.4[3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
仕様本体のみ 付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番418-3614 材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm)12 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)26.5 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。 ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。 厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。 洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 材質磁石:ネオジム 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)5 吸着力(N)14.7 推奨ねじ皿小ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム 高さ(mm)17 材質(本体)シリコーンゴム(Q) 質量(g)15 種類標準タイプ 吸着力(N)39.2 仕上(磁石)ニッケルめっき 使用環境防錆|クリーンルーム 吸着力(N[kgf])39.2[4] 推奨ねじトラス小ねじM4
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
材質(本体)ポリプロピレン 板厚(mm)4.5以上(推奨) 材質(磁石)強力磁石
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)マグネットキャッチ CM-2B
エコ商品
省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。樹脂は難燃材(UL94V-2適合グレード)を使用しています。
ブラック 高さ(mm)7.9 材質(本体)ポリアミド 質量(g)1 種類標準タイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 吸着力(N)3.9 吸着力(N[kgf])3.9[0.4] 材質(磁石)フェライト 付加機能ワンタッチ取付 材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
4日以内出荷

ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。縦幅10 mm、厚み2.7 mmとスリムな極薄型サイズです。
高さ(mm)10 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 種類標準タイプ 長さL(mm)42 仕上光沢バレル研磨 幅W(mm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)78.4 仕様受座なし トラスコ品番497-3691 全長(mm)41 シルバー 高さ(mm)16.5 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)14 種類標準タイプ 仕上ニッケルめっき 推奨ねじサラ小ねじM3 幅W(mm)3
1個
429 税込472
当日出荷