絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(505)
  • RS PRO(267)
  • ホシモト(139)
  • 栃木屋(119)
  • ジョー・プリンス竹下(86)
  • コノエ(71)
  • TRUSCO(14)
  • サン・ファスナー部品(7)
  • エスティジェイ(6)
  • SUGICO(スギコ)(5)
  • CKD(4)
  • 三木プーリ(4)
  • シブタニ(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • Greenlee(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 倉敷化工(1)
  • 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(32)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品/機構部品 :「制御盤用」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッドラッチ クオーターターン取付タイプ LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ クオーターターン取付タイプLAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
クオーターターン専用です。3点ロック用として使用します。通常カムのストローク量20mm(90°)に対して、別注仕様カム(別売品)で27.5mm(120°)までストローク可能です。
用途配分電盤、制御盤の3点ロックRoHS指令(10物質対応)対応
スポンジゴム WRS型 LAMP(スガツネ工業)スポンジゴム WRS型LAMP(スガツネ工業)
319税込351
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)ブラック伸び(%)180引張強度(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)2見掛密度(kg/m3)65発泡体構造半連続気泡
ローレットつまみ LAMP(スガツネ工業)ローレットつまみLAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
取扱停止中
用途配電盤、制御機器、分電盤など質量(g)40種類丸形取付部おねじ(段付)
小型ローレットつまみ BRT-NC型 LAMP(スガツネ工業)小型ローレットつまみ BRT-NC型LAMP(スガツネ工業)
249税込274
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ローレットつまみのめねじタイプです。
用途配電盤、制御盤、分電盤など材質(本体)黄銅種類丸形仕上(本体)クロムめっき取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
ローレットつまみ BRF型 LAMP(スガツネ工業)ローレットつまみ BRF型LAMP(スガツネ工業)
389税込428
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など
フラッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)フラッシュラッチLAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。 指掛が大きい仕様です。 薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。 扉の表面から取付ねじは見えません。 ラ ッ チ ボ ル ト は、UL94規 格 に 準 拠 し た 難 燃 材(UL94-HB適合グレード)を使用しています。 固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉付属品ばね座金+みがき丸座金組込十字穴付なべ小ねじ M6×12 (ステンレス鋼)材質ケース、ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)、 ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、固定金具:ステンレス(SUS304)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼質量(g)94仕上バレル研磨、素地RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。同じデザインのプルラッチハンドルもあります。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質亜鉛合金仕上マットクロムめっき取付部ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。同じデザインのプルラッチハンドルもあります。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質亜鉛合金仕上マットクロムめっき取付部ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応
フットステー LAMP(スガツネ工業)フットステーLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。YFN-300Wは、約85°と約110°(全開)で止められます。
用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤などステー種類フットステー材質鋼(SPCC)仕上有色クロメート処理(三価)開き方横開きRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フットステー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フットステーLAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。錆に強いオールステンレス製の製品です。
用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など材質ステンレス鋼(SUS304)ストローク(mm)120仕上バレル研磨ストッパー開時ロックRoHS指令(10物質対応)対応開き方横開き圧縮荷重(N)588伸長(mm)300ステー種類フットステー
ステンレス鋼製半回転引手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製半回転引手LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様 LAMP(スガツネ工業)配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など材質鋼ほか
フレームグロメット T-266540型 LAMP(スガツネ工業)フレームグロメット T-266540型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。種類グロメット適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)ライトグレー使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP65適合難燃性UL94HB適合適合ケーブル(Φmm)パネルA:4~10(×10本)パネルB:6~13(×2本)パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)パネルD:8~17(×2本)パネルE:7~14(×9本)パネルF:6~13(×1本)仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
プッシュラッチ LC-48型 LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ LC-48型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉付属品十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼)材質(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)35材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1
ケーブルマネージャー 214-0108型 LAMP(スガツネ工業)ケーブルマネージャー 214-0108型LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
4日以内出荷
筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずにしっかり固定されます。先端が外せるため、ケーブルを簡単に通せます。制御盤やサーバーラックなどに適しています。別売のケーブルガイドと併用すると、ケーブルを折らずに方向転換できます。
材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)26寸法A(mm)11.4適合板厚(mm)1.5~2.0寸法D(mm)12.5寸法X(mm)12.7最大適合板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
半回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)半回転取手 ステンレス製LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など材質ステンレス(SUS304)付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類取手・引手グリップ径(Φmm)5仕上サテン仕上取付け方法丸穴穴径(mm)4.5-7.5
脱落防止ねじ DBN型 LAMP(スガツネ工業)脱落防止ねじ DBN型LAMP(スガツネ工業)
139税込153
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
用途配電盤、制御機器、分電盤など材質(本体)ポリアセタール取付部おねじ(段付)ブラック種類丸形最大適合板厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみつまみ 413-9016型 LAMP(スガツネ工業)折りたたみつまみ 413-9016型LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
回転取手 413-9005型 LAMP(スガツネ工業)回転取手 413-9005型LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。
用途制御盤、配電盤、点検口など材質(ハンドル)ポリアミド/ブラック材質(フック)焼結鉄/亜鉛めっき材質(ケース)ポリアミド/ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
マグナロック IFコントローラー MG-IF1000 LAMP(スガツネ工業)マグナロック IFコントローラー MG-IF1000LAMP(スガツネ工業)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
マグナロックの性能をフルに生かす専用コントローラーです。マグナロックとDC24V仕様の通電時施錠型電気錠のみ制御できます。マグナロックを他社の電気錠制御盤(通電時施錠型電気錠対応)で制御する際、インターフェースとして機能します。火報連動(ブレイク入力時)や隠し解錠に使用可能な入出力端子を搭載しています。マグナロックの不調による他社の電気錠制御盤への影響を防止します。
材質ABS樹脂ライトグレー質量(g)800使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)
フィンガープルハンドル 413-9008型 LAMP(スガツネ工業)フィンガープルハンドル 413-9008型LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金/ブラック材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガープルハンドル 413-9001型 LAMP(スガツネ工業)フィンガープルハンドル 413-9001型LAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)ポリアミド/マットクロームめっき材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー PS型 LAMP(スガツネ工業)ファスナー PS型LAMP(スガツネ工業)
469税込516
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具を取り付けるための鍵穴付タイプと、鍵穴なしタイプがあります。
用途制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ 413-9202型 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9202型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金種類特殊形仕上(本体)マットクロームめっき取付部ワンタッチ形材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9
つまみ 413-9201型 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金種類特殊形仕上(本体)マットクロームめっき取付部ワンタッチ形材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9
セミファスナー P型 LAMP(スガツネ工業)セミファスナー P型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
レバーはばねの力で開時、閉時のそれぞれで保持するため、ロック解除時でもぶらつきません(PS32、P32)。
用途小型の計測機器、制御盤、分電盤などRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 長丁番 LSN型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 長丁番 LSN型LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(左用) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(左用)LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など左右区別仕様左用付属品操作シール質量(g)630仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1470[150]圧縮荷重(N[kgf])588[60]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)588伸長(mm)395ステー種類ロック付重量用ステー
ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(右用) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(右用)LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など左右区別仕様右用付属品操作シール質量(g)630仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1470[150]圧縮荷重(N[kgf])588[60]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)588伸長(mm)395ステー種類ロック付重量用ステー
ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020W(左用) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020W(左用)LAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など左右区別仕様左用付属品操作シール質量(g)650仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1470[150]圧縮荷重(N[kgf])588[60]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)588伸長(mm)395ステー種類ロック付重量用ステー
ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020W(右用) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020W(右用)LAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など左右区別仕様右用付属品操作シール質量(g)650仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1470[150]圧縮荷重(N[kgf])588[60]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)588伸長(mm)395ステー種類ロック付重量用ステー
クォーターターン ダイヤル錠付 290-9307 LAMP(スガツネ工業)クォーターターン ダイヤル錠付 290-9307LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
予約販売
ダイヤル錠式で、鍵を持つ必要がありません。3桁の解錠番号は変更できます。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。290-9307は納品時、右勝手扉仕様です。カムを組み替えることで、左勝手扉仕様に変更できます。
用途制御盤、配電盤、サーバーラック仕様カム付材質(つまみ・ハウジング)亜鉛合金/ブラック塗装(カム)鋼/光沢クロメート処理(Oリング)ニトリルゴム質量(g)150適合板厚(mm)18以下
CRパッキン 丸形 LAMP(スガツネ工業)CRパッキン 丸形LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1本(1m)
4日以内出荷
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質クロロプレンゴム仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラックブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ工業)CRパッキン 角形LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質クロロプレンゴム仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラックブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 )LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 )LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械、自動販売機用材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
エコアジャスター LAMP(スガツネ工業)エコアジャスターLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)仕上三価クロメート処理(ねじ部)ダークグレー(本体・底部)材質(底部)ABS樹脂
アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
729税込802特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
ステンレス鋼製溶接丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製溶接丁番LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途配分電盤・制御盤・車両・船舶など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインタイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカル部品/機構部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら