メカニカル部品/機構部品 :「厨房機器」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
用途洗浄機、厨房機器など 適合グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例) トラスコ品番344-9114 材質/仕上ステンレス鋼(特殊材)/素地 材質(本体)ステンレス鋼(特殊材) 質量(g)9.88 種類関連部品 仕上バレル研磨
1個
149 税込164
当日出荷

穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器 材質/仕上(ヨーク・センターヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/素地(磁石)フェライト/素地(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/素地 高さ(mm)11 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)9 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 仕上素地 吸着力(N[kgf])29.4[3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器 高さ(mm)11 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)10 種類標準タイプ 長さL(mm)39 吸着力(N)73.5 仕上素地 幅W(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 高さ(mm)17 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)8.5 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 使用環境防錆|クリーンルーム
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。 ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。 厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。 洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 材質磁石:ネオジム 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)5 吸着力(N)14.7 推奨ねじ皿小ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱仕様(約250 ℃)で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。
用途厨房機器、各種試験装置など 質量(g)40 耐熱温度(℃)250 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨 材質(磁石)サマリウムコバル/素地 材質(ヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネット受座
RoHS
樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)7.3 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した高吸着力タイプです。
用途厨房機器、各種試験装置など トラスコ品番497-3682 全長(mm)50 シルバー 高さ(mm)17 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)41 種類標準タイプ 吸着力(N)137 仕上光沢バレル研磨 取付穴径(Φmm)3.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。マグネットは可動するため、受座(別売)と吸着面が多少ずれても、吸着します。洗剤などを使う水まわりには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売品)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)ポリプロピレン(PP)、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(Oリング)フッ素ゴム(FKM)、(マグネット)ポリプロピレン(PP)/ネオジム 高さ(mm)19 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)26 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 仕上(本体)光沢バレル研磨、(カバー)ホワイト、(シャフト)素地、(Oリング)ブラック、(マグネット)ホワイト 使用環境防錆 吸着力(N[kgf])29.4(3) 推奨ねじM4ねじ、または呼び4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム 高さ(mm)13 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)21 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 使用環境防錆|クリーンルーム 吸着力(N[kgf])29.4(3) 推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
用途厨房機器、各種試験装置など。 シルバー 種類標準タイプ 仕上光沢バレル研磨 使用環境耐熱|防錆 材質(カバー)ステンレス(SUS304) 材質(ヨーク)ステンレス(SUS430)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
用途厨房機器、各種試験装置など 仕様耐熱仕様 質量(g)11 耐熱温度(℃)250 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨 材質(磁石)サマリウムコバル/素地 材質(ヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)23 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 本体長さ(mm)18 羽根厚さ(mm)1.5 適合扉厚(mm)24以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)300以下 適合扉質量(kg)1.8以下 最大扉厚(mm)24 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)300
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など 材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム グレー 推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など 材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ヨーク)鋼(SPCC)、(磁石)ネオジム、(ネオスポ)クロロプレン発泡ゴム、(蓋)ポリアセタール(POM) 高さ(mm)14 材質(本体)ポリアセタール(POM) 種類標準タイプ 長さL(mm)63 仕上(本体)グレー、(ヨーク)光沢クロメート処理(三価)、(蓋)グレー 推奨ねじM4または呼4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド) 色(本体)グレー 幅W(mm)19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。 許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m 仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)7 使用温度範囲(℃)0~60 クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3 摩擦係数0.005 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型
RoHS
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器 材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき 材質黄銅 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)黄銅(真鍮) 仕上クロムめっき 羽根厚さ(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32
1個
579 税込637
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器 材質ステンレス鋼(SUS430) 仕上光沢バレル研磨
1個
399 税込439
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
1セット
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 適合(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mm セット内容マグネットキャッチ(MC-JM50)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×14)×2個、マグネットキャッチ受座(AS-68)×1個
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)防錆型樹脂ベアリング MCD型
RoHS
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。 幅(mm)7 仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304) 使用温度範囲(℃)0~60 許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3 摩擦係数0.005 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周凸Rタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。洗浄と拭き取りやすさを考えた裾広がり形状です。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途厨房機器、食品加工機械 仕上鏡面研磨 材質ステンレス鋼(SCS13) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3A認定品です。光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
用途厨房機器、食品加工機械 材質ステンレス鋼(SUS304) グレー・シルバー系 高さ(mm)46 種類裏止めハンドル グリップ径(Φmm)10 仕上光沢研磨 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。 ねじ寸法M6 仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン 質量(g)43.1 タイプ外周凸Rタイプ 使用温度範囲(℃)-40~110 取付穴ねじ軸 許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.m クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3 摩擦係数0.005 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製蝶番
RoHS
表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすいです。
用途厨房機器、食品加工機械 種類平蝶番 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。 ねじ寸法M6 仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン 質量(g)46.35 タイプ外周フラットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~110 取付穴ねじ軸 許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.m クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3 摩擦係数0.005 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
779 税込857
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ
RoHS
板金の加工穴にワンタッチで取付けできます。マグネットを樹脂で包んでいるため、錆に強く、金属粉の飛散がありません。また、吸着時の接触音を和らげます。マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。
用途スチールキャビネット、洗浄機、厨房機器、水回り(キッチン、浴室)など 質量(g)13 吸着力(N)25 高さ(mm)16.5 使用環境防錆|クリーンルーム 種類標準タイプ 長さL(mm)54 付加機能ワンタッチ取付 幅W(mm)10 材質(本体)ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)防錆型樹脂ベアリング RCD型
RoHS
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。 幅(mm)7 仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304) 使用温度範囲(℃)0~60 許容荷重(N[kgf])156.8[16]/300r.p.m クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3 摩擦係数0.005 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周溝タイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

免震台脚スウェイフット MDSF型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)免震台脚スウェイフット MDSF型
RoHS
地震の激しい揺れを吸収する「免震台脚」です。床固定の転倒防止構造とは異なり、ボルトと受皿によって振動をやさしく吸収する「免震構造」のため、機器・装置の転倒や内部基盤の破損防止に役立ちます。専門工事不要で従来のアジャスターと同様に取り付けできます。アンカー止めなどができない、二重床(フリーアクセスフロア)にも有効に機能します。大手メーカーのサーバーシステムに採用されています。別注でボルト長さや、ねじ径の変更が可能です。
用途サーバーラック、医療機器、半導体製造、計測機器、学校施設の什器類、厨房器具、家具、美術品什器、その他精密機器全般。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング