サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)
種類スイベルヒンジ
穴径(Φmm)(中央部)12
仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)12
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法E(mm)24
仕上サテン仕上げ
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(mm)4.5
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質ステンレス(SUS304)
付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)5
仕上サテン仕上
取付け方法丸穴
穴径(mm)4.5-7.5
ハンドル・クオーターターンに使用します。対応製品については、組み合わせの表をご覧ください。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。(厚板への取り付けには、多少制約があります)。回転カムは、カムの先にベンディング加工を施しているため、確実に扉を密閉できます。H=18 mm以上の回転カムは、別売の回転カム用アダプターを使用することで、ロッドラッチに装着できます。
材質鋼
仕上光沢クロメート処理
ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
材質鋼
仕上光沢クロメート処理
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。
材質ステンレス(SUS304)
付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
種類取手・引手
仕上サテン仕上
取付け方法丸穴
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質(ハンドル)ポリアミド/ブラック
材質(フック)焼結鉄/亜鉛めっき
材質(ケース)ポリアミド/ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A1
L110
H38
質量(g)59
L164
F12
D42
E24
G11
P94
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)10
耐荷重(N)98
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
H32
質量(g)46
L190
L252
D36
P76
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)13
耐荷重(N)127
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
H=18 mm以上の回転カムをロッドラッチに装着するためのアダプターです。
付属品フランジ付六角ボルトM6×20
材質亜鉛合金
仕上素地
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。金属製カムの使用も可能です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。
材質ポリアミド
色ブラック
適合板厚(mm)8以下
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A1.2
L135
H50
質量(g)88
L190
F12.2
D55
E25
G12
P115
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプター不要で、ロッドラッチにそのまま取り付けできます。従来の国産ロックのカムと異なり、先端にテーパー加工を施しているため、確実に扉を密閉できます。
付属品フランジ付六角ボルトM6×16
材質亜鉛合金
仕上素地
ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A1
L90
H32
質量(g)49
L152
F12
D36
E24
G11
P76
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)13
耐荷重(N)127
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質亜鉛合金
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
H38
質量(g)55
L1110
L264
D42
P94
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)10
耐荷重(N)98
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
B18
L80
H18
質量(g)48
L150
L245
H125
仕上サテン仕上
B168
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。・縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。・縦付、天井付専用です。床面には使用しないでください。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
B22
L90
H35.5
質量(g)68
L166.2
L230.2
L357
t3.8
H210.5
J2.2
H123.2
P80
仕上サテン仕上
B118..5
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
B20
L100
H21
質量(g)66
L163
L255.23
H132
仕上サテン仕上
B185
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。・縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。・縦付、天井付専用です。床面には使用しないでください。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
B25
L115
H42
質量(g)102
L186.2
L240
L367
t4
H213
J2.5
H126
P102
仕上サテン仕上
B120
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
色ブラック
材料ポリアミド(PA)
適合板厚1.3~2.0
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
色ブラック
材料ポリアミド(PA)
適合板厚0.8~1.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
羽根厚さ(mm)6
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど
材質ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番397-4286
質量(g)87
種類二軸型
使用温度(℃)0~40
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質ステンレス鋼(SUS430)
種類スイベルヒンジ
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)。 規制後の開閉角度。 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°。 :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番380-2183
質量(g)229
種類二軸型
使用温度範囲(℃)0~40
仕上光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)(傾き方向)7.0[71.4](回転方向)3.0[30.6]
中央部穴径(Φmm)12
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
材質(底部)ポリウレタン
耐荷重(N)588
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)
材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)
ストローク(mm)10.5
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)10
種類マグネットプッシュ型
吸着力(N)4.9
仕上(受座)ニッケルめっき
取付け方法面付タイプ
保持力N(kgf)4.9(0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)。同番は1種類のみです。
用途自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。
付属品鍵2本
トラスコ品番481-1305
材質本体:亜鉛合金、キー:鋼
色シルバー色
タイプキーの抜差し:2か所
シリンダー径(Φmm)12
取付板厚(mm)2以下
キー番号同番
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)キー:100
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)。同番は1種類のみです。
用途自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。
付属品鍵2本
トラスコ品番481-1291
材質本体:亜鉛合金、キー:鋼
色シルバー色
タイプキーの抜差し:1か所
シリンダー径(Φmm)12
取付板厚(mm)2以下
キー番号同番
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)キー:90
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。傾き方向は120°回転し、ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。傾き方向の保持トルクは調整できます(0~4N。m)。回転方向は±180°回転し、0°、±90°、±180°で仮保持します。仮保持しない区間はフリクションが生じます。オプションのプレートで、回転角度を±90°に規制できます。中央の穴から配線を通せます。
用途医療機器、分析機器、FA機器など
質量(g)480
使用温度(℃)-10~50
トルク(N・m)【アシストトルク】傾き方向(チルト):3.5~4.5【クリック脱出】回転方向(スイベル):3.5±20%・回転方向(スイベル):2.0±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
保持トルク(N・m)傾き方向(チルト):0~4
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。