メカニカル部品/機構部品 :「室内 ドア 後付け 鍵」の検索結果
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金)
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V)
仕上黒塗装
電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時)
材質(受金具)鋼
保持力N(kgf)8900[907]
RoHS指令(10物質対応)対応
接点容量(出力)DC30V1A
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金
仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。