スライドレールと併用して、引き出しが閉まる時の衝撃をやわらげます。
材質ポリアセタール(POM)
色(本体)グレー(ブラケット)ライトグレー(バンパー)レッド
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)24
材質(バンパー)ポリウレンタン
反力(N)20
材質(ブラケット)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
引き出し用受座です。スライドレールと併用して使用できます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上素地
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ
セット内容左右各1本
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)
種類スライド形
段数3
幅W(mm)12.5
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
・レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。<用途>・搬送カート、対面カウンターの引き出し<注意>・レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。・引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。
A98.4
B344.4
質量(g)375
F394.5
D155.5
C442.8
E274.5
耐荷重(kg)10
耐荷重(N/ペア)98
レール長さ(mm)500
後側移動距離(mm)347
前側移動距離(mm)347
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。<用途>・搬送カート、対面カウンターの引き出し<注意>・レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。・引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。
A98.4
B194.4
質量(g)263
F244.5
DE
C292.8
耐荷重(kg)10
耐荷重(N/ペア)98
レール長さ(mm)350
後側移動距離(mm)236
前側移動距離(mm)236
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。<用途>・搬送カート、対面カウンターの引き出し<注意>・レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。・引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。
質量(g)188
F144.5
DE
C192.8
耐荷重(kg)10
耐荷重(N/ペア)98
レール長さ(mm)250
後側移動距離(mm)161
前側移動距離(mm)161
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。<用途>・搬送カート、対面カウンターの引き出し<注意>・レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。・引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。
A98.4
B294.4
質量(g)338
F344.5
D155.5
C392.8
E224.5
耐荷重(kg)10
耐荷重(N/ペア)98
レール長さ(mm)450
後側移動距離(mm)310
前側移動距離(mm)310
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。<用途>・搬送カート、対面カウンターの引き出し<注意>・レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。・引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。
A98.4
B144.4
質量(g)226
F194.5
DE
C242.8
耐荷重(kg)10
耐荷重(N/ペア)98
レール長さ(mm)300
後側移動距離(mm)198
前側移動距離(mm)198
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
仕様底引き
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-(スベリ鋲)ポリアミド/-
高さ(mm)33
種類スライド形
段数2
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
幅W(mm)48.5
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
・レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。<用途>・搬送カート、対面カウンターの引き出し<注意>・レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。・引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。
質量(g)153
F94.5
DE
C142.8
耐荷重(kg)10
耐荷重(N/ペア)98
レール長さ(mm)200
後側移動距離(mm)111
前側移動距離(mm)111
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。<用途>・搬送カート、対面カウンターの引き出し<注意>・レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。・引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。
A98.4
B244.4
質量(g)300
F294.5
D155.5
C342.8
E174.5
耐荷重(kg)10
耐荷重(N/ペア)98
レール長さ(mm)400
後側移動距離(mm)273
前側移動距離(mm)273
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。
用途搬送カート、対面カウンターの引き出し
種類スライド形
材質鋼、保持パーツのみポリアセタール(POM)
耐荷重(N/ペア)98
耐荷重(N[kgf])/ペア10
材質(レール)鋼
3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
仕様底引き
材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板
高さ(mm)33
推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)白色粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき
高さ(mm)22.2
3段引のスライドレールです。スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。セルフ&ソフトクロージング機構は、閉じる約30 mm手前から働きます。脱着レバー操作で引き出しの取り外しができます。三次元調整機能付です。ダイヤル操作で引き出しの位置を上下2.5 mm、前後3 mm、左右±1.5 mmの範囲で調整できます。
仕様底付(アンダーマウント)
材質鋼
高さ(mm)28.5
幅W(mm)35
新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した際の機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が閉時のガタつきを減らし、前板を押す位置(プッシュエリア、下図(※2))が中央から多少ずれても引き出しは開きます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ
材質鋼
高さ(mm)36
幅W(mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。
用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械
仕様両トラベル
材質鋼(SPCC)
高さ(mm)42
幅W(mm)20.7
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
用途底引きタイプ
種類スライド形
段数2
材質(レール)SUS304
仕様底引き
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)38.4
仕上素地
引き出しが斜め下にスライドするため、高い位置に設置しても収納物を簡単に取り出せます。別売のプッシュボタン付ラッチハンドルDHF-700を併用することで、振動などで引き出しが不意に開くのを防ぎます。
種類ティルト形
定格荷重(N)980/ペア
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ホワイトクロメート処理
耐荷重(N/ペア)980
仕様スライドする角度は、レールの傾きとローラーユニットの取付位置で調整可能です。適用温度:-40~70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
プッシュオープンで開き、閉じる際はソフトクローズします。
閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。
切替スイッチでプッシュオープン機能のON/OFFができます。
引き出しが少し開いた状態からでもプッシュオープンで開くことができます。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
仕様セルフ&ソフトクロージング、プッシュオープン
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×15
種類スライド形
内幅(mm)【引き出しの最小LWの目安】最大:引き出しの奥行の2倍、最小:シンクロバー有:355・シンクロバー無:225
RoHS指令(10物質対応)対応
調整機能引き出し:前後±2.5 mm、上下0~ 3.5 mm、左右±1.5 mm、チルト 微調整
3段引のスライドレールです。スライドレール4670のブラック仕様です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)
材質鋼
色ブラック
高さ(mm)45.5
幅W(mm)12.5
レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。
用途システムキッチンの両面ハッチ等
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
仕様両トラベル
セット内容左右各1本
高さ(mm)35.3
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。
材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球
色ブラック
高さ(mm)45
種類スライド形
段数3
幅W(mm)27
材質(レール)SUS304
レール全閉・全開時にロックします。(ロックイン・ロックアウト機構)。ロックの解除は、開時はレバーを引き、閉時はレバーを押すだけのワンアクションです。引き出し開閉と同じ動作でロック解除でき、操作が簡単です。別注で掲載品以外のレール長さ、ロックイン、ロックアウト機構なしの8900もご用意できます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
高さ(mm)76.2
幅W(mm)19
両開き扉や引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠です。引き出しに使用する場合、上下の引き出しを本製品1つで施錠できます。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16、3.1×25(ステンレス鋼)十字穴付トラスタッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)キー(3本)リング受座(2種)
材質ABS樹脂
厚さ(mm)2
色ホワイト
質量(g)4.5
1個
¥92
税込¥101
4日以内出荷
引き出しの取り付けがしやすい底付け仕様です。特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横方向の振れが少なく安定性に優れています。レール端部がR形状(傾斜式)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。中間メンバーとインナーメンバーが互いにシンクロしながらスライドするため、重量物もスムーズに移動できます。
種類ローラ形
定格荷重(N)1960/ペア
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
仕様重量用
高さ(mm)70.8
材質(ローラー部)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンアクションでラッチを解除するハンドルです。振動などで引き出しが不意に開くのを防ぎます。ロッド棒をお好きな長さに加工することで、開口幅に合わせてご使用いただけます。
用途特装車の引き出しなど
質量(g)1600
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)
材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA)
色ナチュラル
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)3
種類クリップ型
吸着力(N)20
取付け方法面付タイプ
押込力N(kgf)3(3.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
引き出し式で、天板の裏面などに取り付けて使用します。
種類電動昇降アクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
16日以内出荷
1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13
適合1830-MKGA/DN
材質鋼
仕上ニッケルめっき
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13
適合1830-MKGA/DN
材質鋼
仕上ニッケルめっき
1個
¥93
税込¥102
4日以内出荷
1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13
適合1830-MKGA/DN
材質亜鉛合金
仕上有色クロメート処理
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
施錠状態が一目でわかる表示器付です(解錠時/青、施錠時/赤)。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により引き出しの深さは自由です。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16十字穴付なべ木ねじ2.7×13
適合1830-MKGA/DN
材質鋼
仕上ニッケルめっき
1個
¥109
税込¥120
4日以内出荷
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など
材質プラスチック+マグネット
色ホワイト
質量(g)38
種類その他
長さL(mm)31.5
取付け方法面付タイプ
幅W(mm)31
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)
材質(本体)亜鉛合金(キー・リング)黄銅(真鍮)
ストローク(mm)(連動バー)13.5
シリンダー径(Φmm)18
取付板厚(mm)18
正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
仕様右用
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)
適合1830-MKGA/DN
材質(連動バー・オールロック用ガイド・オールロック用ガイドプレート)鋼(オールロック用ロックピン)亜鉛合金
1セット
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
セット内容運動バー、ロックピン、ガイド、ガイドプレート
仕様左用
適合1830-MKGA/DN
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)
材質(連動バー・オールロック用ガイド・オールロック用ガイドプレート)鋼(オールロック用ロックピン)亜鉛合金
1セット
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
材質ポリアセタール(POM)
色グレー
質量(g)11
RoHS指令(10物質対応)対応
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)36
適合扉厚(mm)(ロック本体のみ)13~16(ロック本体+厚扉用付属ピン1)16~28
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。