3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAM2-24M 埋込式マグナロック SAM2型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)埋込式マグナロック SAM2型
エコ商品
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
仕様吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当) 付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC24(-5~+25%) 消費電力(W)1.5 取付場所(開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面 電流(mA)62 吸着力(N[kgf])2666[272] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金 仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

埋込式マグナロック SAM型 LAMP(スガツネ) 動画あり
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 取付場所(開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面(引き戸)扉上部小口面 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 電流(mA)350/175 消費電力(W)4.2 使用温度範囲(℃)-40~60 吸着力(N[kgf])4449[454] 寸法(mm)(ストライクプレート)276×37×35
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)