メカニカル部品/機構部品 :「投票箱」の検索結果
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など
使用温度範囲(℃)-40~110
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド
材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理
ワイヤー長(mm)300
タイプ厳重封印タイプ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。