アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質鋼
表面処理クロメート
仕上光沢クロメート処理
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用
材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)600以下
質量(kg)(扉)15以下/2ヶ
高さ(mm)(扉)1200以下
種類ガラス蝶番
本体長さ(mm)45
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)600
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用
材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)600以下
質量(kg)(扉)15以下/2ヶ
高さ(mm)(扉)1200以下
種類ガラス蝶番
付加機能キャッチ付
本体長さ(mm)45
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)600
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。