10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製 長丁番 LSN型
エコ商品
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など
1個
389 税込428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィンガープルハンドル 413-9001型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フィンガープルハンドル 413-9001型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など 材質(本体)ポリアミド/マットクロームめっき 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱落防止ねじ DBN型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)脱落防止ねじ DBN型
エコ商品
パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
用途配電盤、制御機器、分電盤など 材質(本体)ポリアセタール 取付部おねじ(段付) ブラック 種類丸形 最大適合板厚(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MG-IF1000 マグナロック IFコントローラー MG-IF1000 LAMP(スガツネ) 動画あり
マグナロックの性能をフルに生かす専用コントローラーです。マグナロックとDC24V仕様の通電時施錠型電気錠のみ制御できます。マグナロックを他社の電気錠制御盤(通電時施錠型電気錠対応)で制御する際、インターフェースとして機能します。火報連動(ブレイク入力時)や隠し解錠に使用可能な入出力端子を搭載しています。マグナロックの不調による他社の電気錠制御盤への影響を防止します。
材質ABS樹脂 ライトグレー 質量(g)800 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

プッシュラッチ LC-48型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)プッシュラッチ LC-48型
エコ商品
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉 付属品十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼) 材質(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)35 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スポンジゴム WRS型
エコ商品
耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC) ブラック 伸び(%)180 引張強度(MPa)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)2 見掛密度(kg/m3)65 発泡体構造半連続気泡
1枚
319 税込351
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ケーブルマネージャー 214-0108型
エコ商品
筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずにしっかり固定されます。先端が外せるため、ケーブルを簡単に通せます。制御盤やサーバーラックなどに適しています。別売のケーブルガイドと併用すると、ケーブルを折らずに方向転換できます。
材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)26 寸法A(mm)11.4 適合板厚(mm)1.5~2.0 寸法D(mm)12.5 寸法X(mm)12.7 最大適合板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
1個
799 税込879
4日以内出荷