メカニカル部品/機構部品 :「欄間用トルクヒンジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
材質ステンレス鋼
付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)
トラスコ品番799-9054
幅(mm)30
厚さ(mm)15.7
全長(mm)85
質量(g)112
種類特殊形状
定格トルク(N・m)3(2個)
ねじ穴数4
穴径(mm)5
1セット(2個)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質ステンレス鋼(SUS430)
種類スイベルヒンジ
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下
種類平蝶番型
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
仕上光沢バレル研磨
取付け方法ねじ止め(別売)
動作範囲0~180°
ねじ穴数4
穴径(mm)4.3
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉や窓の不意な脱落を防止する抜止付です。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ 呼び4×20(ピボットヒンジ取付用)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(上下受座、トルクヒンジ取付用)
材質ステンレス鋼
質量(g)95
種類特殊形状
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉厚(mm)35
最小扉厚(mm)28
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)500
最小扉高さ(mm)700
最小扉幅(mm)350
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質ABS樹脂/鋼
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼
仕様キャッチ付
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)165
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い
推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。