メカニカル部品/機構部品 :「皿ネジ M5」の検索結果

特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
仕様M6六角ボルト取付タイプ(小型) ブラック 質量(g)42 材料ポリアミド(PA)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
仕様M5皿ねじ取付タイプ(小型) ブラック 質量(g)71 材料ポリアミド(PA)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
仕様M7六角ボルト取付タイプ(大型) ブラック 質量(g)70 材料ポリアミド(PA)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。・ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
仕様M6六角ボルト取付タイプ ブラック 質量(g)61 L1170 L2126 P150 材料ポリアミド(PA)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。・ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
仕様M5皿ねじ取付タイプ ブラック 質量(g)61 L1142 L298 P122 材料ポリアミド(PA)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 仕様キャッチ付使用温度:0 ℃~40 ℃ 開き方下開き RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトダウンステーSDS-100-TV キャッチなし LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
仕様キャッチなし使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

オールステンレス鋼製スライドレール 5302S LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。
用途重量用 種類スライド形 段数3 材質(レール)SUS304 材質ステンレス鋼 高さ(mm)53 仕上素地 推奨ねじ呼び5皿タッピンねじ、またはM5皿小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール 5301
エコ商品
重量用の鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
用途重量用 種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 高さ(mm)53 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
用途船舶、マリン関連の家具および設備など 付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS14) 種類その他 仕上光沢バレル研磨 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドレール L52145 LAMP(スガツネ) 動画あり
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形 定格荷重(N)540/ペア 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置はレール全閉時より50 mm手前です。 材質 高さ(mm)51.9 仕上(レール)光沢クロメート処理 耐荷重(N/ペア)540 推奨ねじ丸穴、皿穴/M5サラ小ねじ、長穴/M4トラス小ねじまたはM4バインド小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トランクハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)トランクハンドル
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
用途アルミケース、業務用カラオケボックス、コンテナ、PA(音楽機材運搬用)、測定器、通信機器用BOX
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ポリアミドハンドル 213-02型
エコ商品
軽量でシンプルなデザインのポリアミド製ハンドルです。
材質ポリアミド ブラック 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。 シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) ガラス厚(mm)6~ 8
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ねじを隠しているため、いたずらを防止できます。南京錠とあわせて使用できます。掛代の調節が簡単にできます。受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
用途船舶など 材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ポリアミドハンドル 213-92型
エコ商品
ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
U字形種類ストレート グリップ径(Φmm)26 高さ(mm)50 材質ポリアミド(PA) 取付け方法丸穴 面付形種類U字形 材質(キャップ)ポリアミド 材質(ハンドル)ポリアミド ブラック 質量(g)61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZ
エコ商品
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用) 材質 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1セットほか
59 税込65
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ラプコンステー SLS-ELAN-TV型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂 付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用) ライトグレー 質量(g)590 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 軸トルク(N・m[kgf・cm])4.6~ 6.17(47~ 63)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンパートルクヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ダンパートルクヒンジ
エコ商品
ダンパー付きのトルクヒンジです。トルク調整機能付きです。開閉中の蓋や扉を任意の位置で止め、さらに閉じ際のスピード感を変えられます。トルクは一方向に発生します。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、スムーズに操作できます。ストッパーは不要です。(保持機能はありません)
用途分析装置、医療機器、FA 機器、OA 機器など 付属品ねじカバー(エラストマー) 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、アンダーカバー:ABS樹脂、十文字付皿小ねじM3×8:鋼(SWCH) 質量(g)490 使用温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 モーメント(N・m)蓋:2.0~5.0/1個(20.4~50.9kgf・cm/1個)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラプコンステー HBF-ELAN型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ラプコンステー HBF-ELAN型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。お使いの吊元蝶番に合わせて、扉の開き角度を簡単に調節できます。従来のラプコンステーにはない、画期的な座金の上下調節機能付きで、スピーディに取り付けできます。付属のテンプレートを使うと簡単に取り付けできます。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金センターヒンジ位置決め用テンプレート十字穴付皿タッピンねじ 3.5×38(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(センターヒンジ取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×27(座金取付用)十字穴付トラスねじ M4×5(座金連結用) 幅(mm)(扉)1200以下 ライトグレー 高さ(mm)(扉)320~370 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方水平折戸 最大扉高さ(mm)370 最大扉幅(mm)1200 最小扉高さ(mm)320
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)