メカニカル部品/機構部品 :「研磨 六角」の検索結果
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨カバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など
付属品ナット1個
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など
仕様かじり防止処理
付属品ナット1個
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/潤滑塗料・焼成処理
付加機能焼き付き(かじり)防止
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類多連
奥行(mm)72
仕上Zwei L仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのつまみZL-1909、つまみZL-1910、タオル掛ZL-3205もあります。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ呼び4×50(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ
材質(リング、台座、ボルト)ステンレス鋼(SUS316)、(六角穴付止めねじ)ステンレス鋼、(ピン)ステンレス鋼(SUS316)
種類標準
奥行(mm)34.7
仕上(リング)鏡面研磨/ヘアライン仕上、(台座)鏡面研磨、(ボルト、六角穴付止めねじ、ピン)素地
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)150
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ZL-1506は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。両面取付仕様のZL-1506-WRは、ZL-1506-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1506-IS(室内側ドアハンドル)で構成されています。
材質ステンレス鋼(SUS316)
付属品六角棒スパナ呼び5
色シルバー系
高さ(mm)118
仕上Zwei L仕上
アイレット径6.1、8.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。
付属品六角ボルトばね座金六角ナット
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類関連部品
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
用途船舶、マリン関連の家具および設備など
付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS14)
種類その他
仕上光沢バレル研磨
取付け方法壁付け
付加機能可動(フリクション)
裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。厚さ2.2 mmの薄型サイズです。裏止めタイプの受座もご用意しています。
付属品六角ナットM5 ステンレス鋼(SUS304)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)14
種類標準タイプ
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)48
種類トランクハンドル|裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)10
仕上鏡面研磨
取付け方法おねじ
耐荷重N(kgf)490(50)
耐荷重(N)490
取付穴深さ(mm)11
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製のピボット蝶番です。ガラス扉は約25°から自動閉止します。
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじプラグ六角棒スパナパッキン
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状ピボット(軸吊)丁番型
質量(g)640
対応ガラス板厚(mm)8、10、12
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)800
裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。
付属品六角ナットM5 ステンレス鋼(SUS304)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)13.2
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4
高さ(mm)5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上(本体)鏡面研磨
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。