125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など タイプ直角取付タイプ 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)12.5 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 LAMP(スガツネ) 動画あり
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)12.5 タイプ平行取付タイプ 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。・ヒンジ1個で従来品の2個分のトルクで、片側のヒンジスペースの必要がないため様々な筐体のデザインができます。・筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。・ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。・10万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
1個
369 税込406
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4 H25 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.6~0.9
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
ダークグレー dM8 H21 質量(g)11 D20 S15 耐荷重(N)980
1個
119 税込131
翌々日出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4 H25 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.8~1.1
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5 H9.5 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚1.2~1.5
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5 H10 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚2.0~2.2
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5 H10 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.8~1.0
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4 H25 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚1.2~1.5
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W9 H9.5 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚1.1~1.3
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
ダークグレー dM10 H26 質量(g)25 D30 S20 耐荷重(N)1470
1個
149 税込164
4日以内出荷

MPH-30 クリックヒンジ MPH-30 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)0.98 タイプ高トルクタイプ 種類インサート型 開き角度(度)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずしっかり固定されます。
材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)2 適合板厚(mm)1.5~2.0 最小適合板厚(mm)1.5
1セット(20個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
ホワイト dM10 H26 質量(g)36 D40 S20 耐荷重(N)1764
1個
169 税込186
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.8~1.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上ブラック 材料ポリアミド(PA) 適合板厚0.8~1.5
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

つまみ 413-9201型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)つまみ 413-9201型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など 材質(本体)亜鉛合金 種類特殊形 仕上(本体)マットクロームめっき 取付部ワンタッチ形 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)9
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)26 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 質量(g)88 引張荷重(N)147(締代0.5mmの場合) 材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
ホワイト dM10 H26 質量(g)25 D30 S20 耐荷重(N)1470
1個
149 税込164
4日以内出荷

・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
ホワイト dM8 H21 質量(g)11 D20 S15 耐荷重(N)980
1個
119 税込131
4日以内出荷

つまみ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)つまみ
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。同じデザインのプルラッチハンドルもあります。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など 材質亜鉛合金 仕上マットクロムめっき 取付部ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
用途家具・筐体等。 材質亜鉛合金(ZDC)/鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 全長(mm)200.2 質量(g)181 穴数3 仕上ニッケルめっき 開き方上開き 伸長(mm)200.9
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ダンパーヒンジ
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 材質PBT樹脂 材質/仕上(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ(キャップ)ポリプロピレン/シボ(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/- ダークグレー 種類平蝶番型 仕上シボ 適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つまみ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)つまみ
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。同じデザインのプルラッチハンドルもあります。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など 材質亜鉛合金 仕上マットクロムめっき 取付部ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上ブラック 材料ポリアミド(PA) 適合板厚1.3~2.0
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

つまみ 413-9202型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)つまみ 413-9202型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など 材質(本体)亜鉛合金 種類特殊形 仕上(本体)マットクロームめっき 取付部ワンタッチ形 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)9
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダンパーヒンジ HG-JHW16S型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕上シボ 材質PBT樹脂 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)59 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕様(ダンパーの方向)開き方向(裏面のマーキング)レッド使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質PBT樹脂 種類平蝶番型 仕上シボ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスターの機能を備えたキャスターです。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(本体) 材質(車輪)強化ポリアミド タイププレートタイプ 車輪幅(mm)45 取付け方法プレート プレート長さ(mm)102 耐荷重N(kgf)2500[255] 耐荷重(N)2499 RoHS指令(10物質対応)対応 特性アジャスター付 車輪数単輪
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
ダークグレー dM10 H26 質量(g)36 D40 S20 耐荷重(N)1764
1個
169 税込186
4日以内出荷

アジャスター底部に十字穴が付いているため、電動ドライバーなどで筐体に簡単に取り付けができ、作業の効率アップにつながります。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
質量(g)30 ねじ長さL1(mm)54 ねじ径MM8 材質(ねじ部) 耐荷重(N)2744 材質(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。・90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.8~1.1
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。・90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚1.2~1.5
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

フィンガープルハンドル 413-9001型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フィンガープルハンドル 413-9001型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など 材質(本体)ポリアミド/マットクロームめっき 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィンガープルハンドル 413-9008型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フィンガープルハンドル 413-9008型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など 材質(本体)亜鉛合金/ブラック 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DST ジョイントファスナー 294-91型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)DST ジョイントファスナー 294-91型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など 質量(g)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール 4638
エコ商品
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様プッシュオープン機構付 材質 高さ(mm)45.4 仕上光沢クロメート処理 推奨ねじ呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DST ジョイントファスナー 294-91型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)DST ジョイントファスナー 294-91型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など 質量(g)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング