メカニカル部品/機構部品 :「航空機用」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクヒンジ TI200-1444型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)トルクヒンジ TI200-1444型
エコ商品
1万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付けます。
用途自動車や航空機などのヘッドレスト、液晶モニターなど 材質亜鉛合金/鋼 仕様インサート取付仕様使用温度:0 ℃~60 ℃右回転のトルク値は、左回転のトルク値の約60 %です。 質量(g)45 種類インサート型 使用温度範囲(℃)0~60 仕上素地 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
用途自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など。
1本
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)トルクヒンジ TI200-1417型
エコ商品
1万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付けます。
用途自動車や航空機などのヘッドレスト、液晶モニターなど 材質亜鉛合金/鋼 仕様インサート取付仕様 質量(g)21 種類インサート型 使用温度範囲(℃)0~60 仕上素地 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

封印具 AL型 LAMP(スガツネ) 動画あり
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など 使用温度範囲(℃)-40~110 材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド 材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理 ワイヤー長(mm)300 タイプ厳重封印タイプ
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平行二軸トルクヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)平行二軸トルクヒンジ
エコ商品
対応板厚8mmの、小型で高トルクなヒンジです。全開、全閉時に軸が出っ張りません。2つの軸のトルクが異なるタイプは、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
用途航空機、鉄道、キャンピングカー、医療カート、店舗什器カバーなどの折りたたみテーブル 材質ハウジング:亜鉛合金、軸:鋼 質量(g)16 使用温度(℃)0~60 仕上ハウジング:すず・コバルト合金めっき、軸:素地 推奨ねじ平先六角穴付き止めねじ 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。 材質黄銅(真鍮) タイプローレット頭 仕上ニッケルめっき
1個
739 税込813
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。 材質黄銅(真鍮) タイプレンズ頭 仕上ニッケルめっき
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。 材質黄銅(真鍮) タイプレンズ頭 仕上ニッケルめっき
1個
特価
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。 材質黄銅(真鍮)/ステンレス鋼 タイプレンズ頭 仕上ニッケルめっき/-
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。 材質黄銅(真鍮) タイプローレット頭 仕上ニッケルめっき
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・RAM本体1ヶと座付ボール2ヶのセットです。・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。・耐久性・耐震性に優れます。・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、、取り付けも簡単です。・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。【用途】取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズC(大)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。
仕様オフセット 質量(g)1122 備考2個1セット 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金(ZDC)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。
仕様ストレート 質量(g)1010 備考2個1セット 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金(ZDC)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。・ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。
質量(g)191 L1564 L2534 P500 仕上塗装/クリアー 材料炭素繊維強化プラスチック(CFRP) パイプ長(mm)485 適合パイプ厚(mm)25
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。・ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。
質量(g)132 L1414 L2384 P350 仕上塗装/クリアー 材料炭素繊維強化プラスチック(CFRP) パイプ長(mm)335 適合パイプ厚(mm)25
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。・ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。
質量(g)2570 L11264 L21234 P1200 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) パイプ長(mm)1185 適合パイプ厚(mm)20
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

・RAM本体1ヶと座付ボール2ヶのセットです。・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。・耐久性・耐震性に優れます。・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、、取り付けも簡単です。・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。【用途】取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズB(中)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。・ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。
質量(g)467 L11264 L21234 P1200 仕上塗装/クリアー 材料炭素繊維強化プラスチック(CFRP) パイプ長(mm)1185 適合パイプ厚(mm)25
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

・単品を組み合わせる場合は、同サイズB(中)、C(大)どうしをお選びください。・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。・耐久性・耐震性に優れます。・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、、取り付けも簡単です。・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。【用途】取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズC(大)
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

・単品を組み合わせる場合は、同サイズB(中)、C(大)どうしをお選びください。・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。・耐久性・耐震性に優れます。・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、、取り付けも簡単です。・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。【用途】取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズB(中)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。・ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。
質量(g)1700 L1864 L2834 P800 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) パイプ長(mm)785 適合パイプ厚(mm)20
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

・単品を組み合わせる場合は、同サイズB(中)、C(大)どうしをお選びください。・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。・耐久性・耐震性に優れます。・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、、取り付けも簡単です。・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。【用途】取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズL=203
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。・ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。
質量(g)384 L1256 L2226 P192 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) パイプ長(mm)177 適合パイプ厚(mm)20
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。・ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。
質量(g)70 L1256 L2226 P192 仕上塗装/クリアー 材料炭素繊維強化プラスチック(CFRP) パイプ長(mm)177 適合パイプ厚(mm)25
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。・ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。
質量(g)309 L1864 L2834 P800 仕上塗装/クリアー 材料炭素繊維強化プラスチック(CFRP) パイプ長(mm)785 適合パイプ厚(mm)25
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。・ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。
質量(g)727 L1414 L2384 P350 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) パイプ長(mm)335 適合パイプ厚(mm)20
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。・ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。
質量(g)1050 L1564 L2534 P500 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) パイプ長(mm)485 適合パイプ厚(mm)20
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

・単品を組み合わせる場合は、同サイズB(中)、C(大)どうしをお選びください。・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。・耐久性・耐震性に優れます。・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、、取り付けも簡単です。・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。【用途】取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズL=406
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

・座付ボール単品です。・マグネット取付です。・単品を組み合わせる場合は、同サイズB(中)、C(大)どうしをお選びください。・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。・耐久性・耐震性に優れます。・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、、取り付けも簡単です。・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。【用途】取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズB(中)
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

・RAM本体単品です。・単品を組み合わせる場合は、同サイズB(中)、C(大)、D(特大)どうしをお選びください。・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。・耐久性・耐震性に優れます。・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、、取り付けも簡単です。・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。【用途】取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズC(大)
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

・座付ボール単品です。・単品を組み合わせる場合は、同サイズB(中)、C(大)、D(特大)どうしをお選びください。・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。・耐久性・耐震性に優れます。・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、、取り付けも簡単です。・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。【用途】取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズC(大)
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

・座付ボール単品です。・単品を組み合わせる場合は、同サイズB(中)、C(大)、D(特大)どうしをお選びください。・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。・耐久性・耐震性に優れます。・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、、取り付けも簡単です。・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。【用途】取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズB(中)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

・RAM本体単品です。・単品を組み合わせる場合は、同サイズB(中)、C(大)、D(特大)どうしをお選びください。・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。・耐久性・耐震性に優れます。・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、、取り付けも簡単です。・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。【用途】取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズB(中)
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

RAMマウンティングシステム LAMP(スガツネ) 動画あり
マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム 構成本体+座付ボール
1個
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム サイズB(中)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム サイズC(大) 適合パイプ径(Φmm)25~30
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム サイズC(大)
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム 適合パイプ径(Φmm)19~31.8
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング