メカニカル部品/機構部品 :「跳ね上げ扉」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼
仕様キャッチ付
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)165
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い
推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質ABS樹脂/鋼
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)40
仕上光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類トルクステー
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質ABS樹脂/鋼
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)167
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂/鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。