メカニカル部品/機構部品 :「軸回し」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ヒンジ付のスライドレールで、扉をキャビネット内部に収納する水平フリッパー扉に最適です。使用板厚は19mm厚で設計しており、小さな扉用です。取付ブラケットによる取り付け、取付ブラケットを使用せずに中板を設けて直接スライドレールを取り付ける方法、どちらでも可能です。
用途水平フリッパー扉用
種類リニア形
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
材質鋼
高さ(mm)26.1
仕上光沢クロメートル処理
推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
種類リニア形
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
材質鋼
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5 mm)。ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。
材質プラスチック/鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用) 8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用) 8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。
色ブラック
仕上光沢クロメート処理
適合扉高さ(mm)350~500450
適合扉厚(mm)20以上
トルク値N・m(kgf・cm)5.9~9.8[60~100]
適合扉幅(mm)700~1400
適合扉質量(kg)3~5
ヒンジ付のスライドレールで、扉を天板の上に収納する水平フリッパー扉に最適です。扉を上方に持ち上げ押し込むと、扉はキャビネットの上をスライドし収納できます。扉はキャビネットに対して全かぶせタイプが最適です。
用途水平フリッパー扉用
材質鋼
高さ(mm)35.3
種類リニア形
仕上光沢クロメートル処理
推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
幅W(mm)9.5
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。