メカニカル部品/機構部品 :「鍵付ファイル」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。錠本体が容易に交換できる、別売のプロファイルシリンダー錠を使用しています。シリンダー錠タイプとインサートタイプがあります。シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。
用途プロファイルシリンダータイプ 3点カム 材質ポリアミド
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質ポリアミド(PA) 仕様閉時キャッチ付 ブラック
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

565-9602-D ラッチ錠 565-96型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ラッチ錠 565-96型
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(DS200) 材質亜鉛合金 質量(g)274 仕上ブラック
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷