メカニカル部品/機構部品 :「開き戸、錠」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PN-51 ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/素地(キー)鋼/ニッケルメッキ 高さ(mm)11.5 質量(g)50 許容荷重(N)686 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

XL-GC09-CR マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ
天板が木、ガラスのどちらでもご使用できます。観音開き錠 XL-GC01型、開き戸錠 XL-GC02型や、ガラス蝶番 XL-GC04-CR、天板ガラス受 XL-GC05-CRなどと一緒に使用すると統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
付属品十字穴付バインド小ねじM4×12 高さ(mm)13.5 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)110 種類標準タイプ 長さL(mm)32.5 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)5、6、8 幅W(mm)29
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。・通電時施錠型です。・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。・電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。・扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)電気ゲートロック GL1
エコ商品
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金) 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V) 仕上黒塗装 電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時) 材質(受金具) 保持力N(kgf)8900[907] RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(出力)DC30V1A
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷