メカニカル部品/機構部品 :「黒ネジ」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 吸着力(N[kgf])15.7[1.6] 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/- 表面処理亜鉛メッキ
1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉 材質ポリアセタール(POM) 材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/- 質量(g)30 種類平蝶番型 仕上シボ 付加機能クリック 初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5) 推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック 材質(本体) 表面処理黒亜鉛めっき 材質(カバー) 材質(底部)エラストマー(黒色)
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/- 表面処理亜鉛メッキ
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。
ねじの呼びM10 材質/仕上(本体)ナイロン/ブラック(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっき ねじピッチ(mm)1.5
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用ブラケット
HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。 シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) ガラス厚(mm)6~ 8
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用 材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート 形状隠し丁番型 幅(mm)(扉)900以下 厚さ(mm)(扉)29以上 高さ(mm)(扉)2400以下 種類標準 耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)120 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)29 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール
3段引のスライドレールです。スライドレール4670のブラック仕様です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理) 材質 ブラック 高さ(mm)45.5 幅W(mm)12.5
1セット
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アジャスター
エコ商品
黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質(本体)鋼(SPCC) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじ長さL1(mm)80 耐荷重(N)588 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・90°ごとに4箇所で仮保持できます。・樹脂製のため軽量です。・樹脂部品と金属部品を分別できます。・ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。・初期設定解放トルクはばらつきがあります。保証値ではありません。・ストップ位置(保持)以外で長時間扉を止めないでください。・ご使用に際しては、事前に現品をご確認ください。
ブラック 質量(g)30 定格トルク(cN・m)初期設定解放:49 最大トルク(kgf・cm)初期設定解放:5
1個
629 税込692
翌々日出荷

・90°ごとに4箇所で仮保持できます。・樹脂製のため軽量です。・樹脂部品と金属部品を分別できます。・ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。・初期設定解放トルクはばらつきがあります。保証値ではありません。・ストップ位置(保持)以外で長時間扉を止めないでください。・ご使用に際しては、事前に現品をご確認ください。
アイボリー 質量(g)30 定格トルク(cN・m)初期設定解放:49 最大トルク(kgf・cm)初期設定解放:5
1個
629 税込692
翌々日出荷

角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼、(ストッパー)ポリアセタール(POM) 形状通常型 幅(mm)(扉)450以下 質量(kg)(扉)4以下/2ヶ 高さ(mm)(扉)700以下 質量(g)43 種類ガラス蝶番 仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき、(ストッパー)ブラック 付加機能キャッチ付 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)4、5、6 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。 ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。 高さの調整幅は6mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
用途飲食店、オフィス、公共施設 材質本体:PBT樹脂、ねじ部:ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)6(調節) 質量(kg)適合8~60(テーブル/4ヶ使用) 本体部:黒、ねじ部:シルバー 全高(mm)49 台座径(Φmm)38.5
1セット(4個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。付属の平座金で、3種類のカム位置(H寸法)に対応します。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)鋼、(キー)黄銅 適合板厚(mm)1.5~3 仕上(本体)ナノ塗装、(パッキン)ブラック、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-P型 HH-P118
・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
クリアー dM4 B58 L118 H21.5 質量(g)43 L193 L290 L395 t4 P104 B147 材料塩化ビニル樹脂(PVC) 寸法B2(mm)255 寸法B3(mm)480 寸法B411 耐荷重N(kgf)31.8 耐荷重(N)312 適合板厚1~11
1個
749 税込824
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-P型 HH-P130
・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
クリアー dM5 B86 L130 H28 質量(g)100 L198 L292 L399 t5 P110 B169 材料塩化ビニル樹脂(PVC) 寸法B2(mm)435 寸法B3(mm)710 寸法B412 耐荷重N(kgf)47 耐荷重(N)460 適合板厚1~11
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)コンプレッションラッチ 220-9313
エコ商品
ストローク4.5 mmの締付機構付です。解錠状態からつまみを90°回すと施錠状態になり、さらに25°(計115°)回すと締付機構が働き扉を締め付けます。この2段階の機構により締付不要時、締付なしの仮掛状態にすることで、パッキンへのダメージを抑えられます。締付を解除した際に一度仮掛状態になるので、扉が飛び出てきません。IP65に適応しています。H寸法は、付属の調整ねじを回すことにより調整可能です。
材質(つまみ部)ポリアミド/ブラック(ハウジング・インサートシャフト・カム)亜鉛合金/ブラック(調整ねじ)鋼/亜鉛めっき ブラック 質量(g)51 タイプミニタイプ 適合板厚(mm)12以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)デザインハンドルMDH型
エコ商品
ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。
高さ(mm)80.5 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類組立形 面付形種類U字形
1個ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)