37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80 タイプM4ナット L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80 タイプM4ボルト L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷


使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質クロロプレンゴム 仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック ブラック 使用温度範囲(℃)-25~100 硬さ20(耐熱老化性:22) 伸び(%)300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa)1.5 見掛密度(g/cm3)0.4 吸水率(%)5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム ブラック 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
1本
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

オリンピアステー AILERON(エルロン) LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
仕上ニッケルめっき/グレー 付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。 リフトアシスト力を調整できます。 フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません) セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8 使用温度範囲(℃)0~40 適合幅(mm)蓋:450~ 900 推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)CRパッキン 丸形
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質クロロプレンゴム 仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック ブラック 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-25~100 硬さ20(耐熱老化性:22) 伸び(%)300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa)1.5 見掛密度(g/cm3)0.4 吸水率(%)5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
1本(1m)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

埋込取手 HH型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)埋込取手 HH型
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4 高さ(mm)5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(本体)鏡面研磨
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 最小曲げ半径(mm)100、180、25 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミサポート
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム ブラック 適合板厚(mm)1.3~2.5 最小曲げ半径(mm)30、50、60、20 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム ブラック 適合板厚(mm)1~2 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8 特性導電性 最小曲げ半径(mm)100、180、25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム ブラック 適合板厚(mm)1.5~3 最小曲げ半径(mm)30、50、60、100 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
適合板厚(mm)1.5~3 材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム ブラック 最小曲げ半径(mm)40、80、200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はめ込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りニトリルゴム、軟質ニトリルゴム ブラック 長さ(m)1 適合板厚(mm)1.5~3 最小曲げ半径(mm)100、180、25 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラスはめ込み用ゴムパッキン LAMP(スガツネ) 動画あり
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
適合板厚(mm)1~3 材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 最小曲げ半径(mm)60、80、200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。ニトリルゴム製で耐油性に優れています。
材質スチールワイヤー入りニトリルゴム、軟質ニトリルゴム ブラック 長さ(m)1 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8 特性耐油性 適合板厚(mm)1.5~3 最小曲げ半径(mm)30、50、60、100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)4-リップシールゴムパッキン
エコ商品
はめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム ブラック 長さ(m)1 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

キャビネットデザインを変更せずにEMC・RFI対策が可能です。ゴムパッキンに特殊導電シートを貼り付けています。表面抵抗は8 Ωです。ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。・キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。【用途】・医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器【注意】・取付プレートは、ショートタイプ、8軸タイプのキャリーには取り付けできません。
質量(g)11 タイプキャリッジ ショートタイプ 推奨ねじM3小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・8軸タイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。・キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。【用途】・医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器【注意】・取付プレートは、ショートタイプ、8軸タイプのキャリーには取り付けできません。
質量(g)15 タイプキャリッジ 8輪タイプ 推奨ねじM3小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。
長さ(mm)縦:340.8 A111.1 質量(g)791 F273 D161.9 E260.3 耐荷重(kg)80 穴数12 耐荷重(N/ペア)785 レール長さ(mm)304.8 後側移動距離(mm)319 前側移動距離(mm)319
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。
長さ(mm)縦:290 B86.1 質量(g)658 F222.2 C136.1 E209.5 耐荷重(kg)75 穴数12 耐荷重(N/ペア)735 レール長さ(mm)254 後側移動距離(mm)268 前側移動距離(mm)268
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。
長さ(mm)縦:442.4 A123.8 質量(g)1056 F374.6 D250.8 E361.9 耐荷重(kg)73 穴数12 耐荷重(N/ペア)716 レール長さ(mm)406.4 後側移動距離(mm)420 前側移動距離(mm)420
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。
長さ(mm)縦:747.2 A123.8 B314.7 質量(g)1852 F679.4 D555.6 C364.7 E666.7 耐荷重(kg)41 穴数16 耐荷重(N/ペア)402 レール長さ(mm)711.2 後側移動距離(mm)725 前側移動距離(mm)725
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。
長さ(mm)縦:645.6 A123.8 B263.9 質量(g)1587 F577.8 D454 C313.9 E565.1 耐荷重(kg)52 穴数16 耐荷重(N/ペア)510 レール長さ(mm)609.6 後側移動距離(mm)624 前側移動距離(mm)624
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。
長さ(mm)縦:391.6 A111.1 質量(g)923 F323.8 D212.7 E311.1 耐荷重(kg)77 穴数12 耐荷重(N/ペア)755 レール長さ(mm)355.6 後側移動距離(mm)370 前側移動距離(mm)370
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。
長さ(mm)縦:696.4 A123.8 B289.3 質量(g)1720 F628.6 D504.8 C339.3 E615.9 耐荷重(kg)48 穴数16 耐荷重(N/ペア)471 レール長さ(mm)660.4 後側移動距離(mm)674 前側移動距離(mm)674
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。
長さ(mm)縦:493.2 A123.8 質量(g)1189 F425.4 D301.6 E421.7 耐荷重(kg)68 穴数12 耐荷重(N/ペア)667 レール長さ(mm)457.2 後側移動距離(mm)471 前側移動距離(mm)471
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。
長さ(mm)縦:544 A123.8 B213.1 質量(g)1322 F476.2 D352.4 C263.1 E463.5 耐荷重(kg)65 穴数16 耐荷重(N/ペア)637 レール長さ(mm)508 後側移動距離(mm)522 前側移動距離(mm)522
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。
長さ(mm)縦:594.8 A123.8 B238.5 質量(g)1454 F527 D403.2 C288.5 E514.3 耐荷重(kg)59 穴数16 耐荷重(N/ペア)579 レール長さ(mm)558.8 後側移動距離(mm)573 前側移動距離(mm)573
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング