メカニカル部品/機構部品 :「M3 皿ねじ」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。
仕様本体・受座・ねじ
付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14
トラスコ品番418-3622
材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
高さ(mm)12
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)4
種類標準タイプ
吸着力(N)26.5
仕上ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])26.5[2.7]
推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)
高さ(mm)12
材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)
種類標準タイプ
吸着力(N)22.5
仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨
使用環境防錆
吸着力(N[kgf])22.5(2.3)
推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
仕上ニッケルめっき/グレー
付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用)
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。
ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。
厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。
洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
材質磁石:ネオジム
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)5
吸着力(N)14.7
推奨ねじ皿小ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
材質ステンレス鋼
付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)
トラスコ品番799-9054
幅(mm)30
厚さ(mm)15.7
全長(mm)85
質量(g)112
種類特殊形状
定格トルク(N・m)3(2個)
ねじ穴数4
穴径(mm)5
1セット(2個)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。
材質ポリアセタール・ポリアミド
色乳白色
質量(g)5.2
引張強度N(kgf)19.6[2.0]
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、十字穴付皿小ねじM3
押込力N(kgf)19.6[2.0]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
4日以内出荷
スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。
リフトアシスト力を調整できます。
フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)
セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8
使用温度範囲(℃)0~40
適合幅(mm)蓋:450~ 900
推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパー付きのトルクヒンジです。トルク調整機能付きです。開閉中の蓋や扉を任意の位置で止め、さらに閉じ際のスピード感を変えられます。トルクは一方向に発生します。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、スムーズに操作できます。ストッパーは不要です。(保持機能はありません)
用途分析装置、医療機器、FA 機器、OA 機器など
付属品ねじカバー(エラストマー)
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、アンダーカバー:ABS樹脂、十文字付皿小ねじM3×8:鋼(SWCH)
質量(g)490
使用温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
モーメント(N・m)蓋:2.0~5.0/1個(20.4~50.9kgf・cm/1個)
HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。
シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
ガラス厚(mm)6~ 8
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。