アルミフレーム用フックAS-HK100型LAMP(スガツネ工業)当日出荷
アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途工場、製造ライン材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨推奨ねじM5皿ねじ耐荷重N(kgf)100(10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用ブラケットLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。
シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3材質(本体)亜鉛合金(ZDC)ガラス厚(mm)6~ 8
ラプコンステー SLS-ELAN-TV型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用)色ライトグレー質量(g)590仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応軸トルク(N・m[kgf・cm])4.6~ 6.17(47~ 63)
ステンレス鋼製ファスナー 9341型 掛代調節機能付LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
取付ねじを隠しているため、いたずらを防止できます。南京錠とあわせて使用できます。掛代の調節が簡単にできます。受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
用途船舶など材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)材質鋼仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
ヒンジLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
ポリアミドハンドル 213-92型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
U字形種類ストレートグリップ径(Φmm)26高さ(mm)50材質ポリアミド(PA)取付け方法丸穴面付形種類U字形材質(キャップ)ポリアミド材質(ハンドル)ポリアミド色ブラック質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミドハンドル 213-02型LAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から4日以内出荷
軽量でシンプルなデザインのポリアミド製ハンドルです。
材質ポリアミド色ブラック取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
スライドレール L52145LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形定格荷重(N)540/ペア段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置はレール全閉時より50 mm手前です。材質鋼高さ(mm)51.9仕上(レール)光沢クロメート処理耐荷重(N/ペア)540推奨ねじ丸穴、皿穴/M5サラ小ねじ、長穴/M4トラス小ねじまたはM4バインド小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 5301LAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から4日以内出荷
重量用の鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質鋼高さ(mm)53仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
用途船舶、マリン関連の家具および設備など付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類その他仕上光沢バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)
オールステンレス鋼製スライドレール 5302SLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。
用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼高さ(mm)53仕上素地推奨ねじ呼び5皿タッピンねじ、またはM5皿小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
トランクハンドルLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から3日以内出荷
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
用途アルミケース、業務用カラオケボックス、コンテナ、PA(音楽機材運搬用)、測定器、通信機器用BOX
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
両角キーセイキ製作所税込¥177~¥161~