筐体のコーナーに取り付けることができるので、扉正面側から締込み、解除操作ができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・工作機械・船舶
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
南京錠を付けることができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
表面仕上げバレル研磨
スプリング内蔵。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
耐環境特性が優れています。
用途計測機器・ライトカバー止め用
適合引張荷重(kgf):5
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)24
対応MODEL:C-1018
表面仕上げバレル研磨
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
表面仕上げバレル研磨
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・ライトカバー止め用
適合引張荷重(kgf):2(締めしろ0.5mm)
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)15
対応MODEL:C-1129
表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・工作機械等
適合引張荷重(kgf):8
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)54.2
対応MODEL:TL-141
表面仕上げバレル研磨
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
2種類の大きさがあり、用途に合わせてバランスの合った大きさを選択できます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・分電盤
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
耐食性に優れたステンレス製です。座金付きです。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)63.5×100
仕上バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。左勝手です。
付属品受金具
材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)
ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
その他ネジ足:M3
材質【本体】ステンレス(SUS303)【ナット】真鍮
仕上鏡面研磨
関連資料寸法図(0.05MB)
グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)
付属品受金具/鍵
適合MODEL:EL-502S(鍵付)
材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)
製品質量(g)1050
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
南京錠による施錠の場合でも庫内側より別売の安全押棒(TO-144)の作動により開扉できる安全機能です。耐熱、耐塩、耐薬品、耐酸。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。
用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用
付属品受金具
材質ステンレス(SUS304/ヘアラインバフ研磨)
関連資料寸法図(0.06MB)
自重(g)430
モデルFA-1619
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。