受金具を使用しないコーナーキャッチです。バネ作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等
材質鉄(ユニクロメッキ)
質量(g)44.8
対応MODEL:TL-212
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
材質鉄(ユニクロメッキ)
質量(g)34.2
対応MODEL:TL-198
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
適合引抜力(kgf):約2
材質亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)
質量(g)17
対応MODEL:TL-60-2
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
材質鉄(ニッケルメッキ)
質量(g)97
対応MODEL:TL-213
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・工作機械等
適合引張荷重(kgf):8
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)54.2
対応MODEL:TL-141
表面仕上げバレル研磨
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・工作機械・船舶
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
適合引抜力(kgf):約1
材質黄銅(ニッケルメッキ)
質量(g)15.5
対応MODEL:TL-60-1
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
南京錠を付けることができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
表面仕上げバレル研磨
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
表面仕上げバレル研磨
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途計測機器・自動販売機・工作機械
適合引張荷重(kgf):30(締めしろ0.5mm)
材質鉄(亜鉛メッキユニクロム処理)
質量(g)220
対応MODEL:C-509
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチにリンク機構を内蔵し、ラッチ錠と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等
付属品鍵
材質亜鉛合金(クロームメッキ)
適合板厚(mm)0.8-3.0
自重(g)597
筐体のコーナーに取り付けることができるので、扉正面側から締込み、解除操作ができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。