ステン抜差旗丁番SUGICO(スギコ)翌々日出荷から4日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
ステン角型抜差丁番SUGICO(スギコ)翌々日出荷から4日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
セーフティーバー(鏡面仕上)SUGICO(スギコ)翌々日出荷から4日以内出荷
手軽で安心、多分野で使用可能です。マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能です。カバー付でスッキリとした外観なので美観を損ないません。ステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第です。
付属品十字穴付タッピングネジ×6/PCプラグ×6材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)80関連資料寸法図(0.07MB)表面仕上げ鏡面
ステン座付取手 鏡面仕上げSUGICO(スギコ)当日出荷から翌々日出荷
家具などに使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)関連資料寸法図(0.06MB)表面仕上げ鏡面
座無ミラーハンドル 鏡面仕上げSUGICO(スギコ)翌々日出荷
ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
その他ネジ足:M3材質【本体】ステンレス(SUS303)【ナット】真鍮仕上鏡面研磨関連資料寸法図(0.05MB)
ステン円筒ツマミSUGICO(スギコ)9日以内出荷
開き戸などのつまみにおすすめです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品ステントラスビス材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面磨き
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
両角キーセイキ製作所税込¥177~¥161~