メカニカル部品/機構部品 :「モーターギア」の検索結果

関連キーワード
211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
種類ギヤモータ
1台
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本 商品タイプギアヘッド単体
1台ほか
5,800 税込6,380
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740
1台
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (667種類の商品があります)

アステロ インダクションモーター 住友重機械工業 CADデータあり
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1台
6,600 税込7,260
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

住友重機械工業スピードコントローラ
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1台
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 モーター容量(kW)1.5 軸方向軸出し無(中空軸) 取付方式中空軸 モータ容量記号2
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1台
8,500 税込9,350
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 モーター容量(kW)1.5 モータ容量記号2
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1個ほか
6,990 税込7,689
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ 種類ギヤモータ
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (503種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

住友重機械工業スイッチボックス
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1個ほか
6,700 税込7,370
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1台
7,600 税込8,360
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。
モータータイプ中間ギヤヘッド 寸法K(mm)2
1個
5,900 税込6,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

ギヤヘッド取付プレート 住友重機械工業 CADデータあり
ASTEROギヤモータを床面など出力軸に平行な平面に固定する時に使用するアダプターです。
材質アルミ
1個
2,900 税込3,190
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
1台
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (506種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
1台
63,980 税込70,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
1台
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ無 極数4 モータータイプギヤモータ 使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと) 始動方式直入れ 周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと) 時間定格S1(連続)
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
1台
78,980 税込86,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

住友重機械工業ブレーキパック
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1個ほか
8,000 税込8,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付 極数4 モータータイプギヤモータ 使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと) 始動方式直入れ 周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと) 設置場所屋内および屋外(通常の風雨・降雪程度で、強い水流や暴風雨にさらされない場所) 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。 時間定格S1(連続)
1台
57,980 税込63,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
1台
61,980 税込68,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付 種類ギヤモータ
1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付 極数4 モータータイプギヤモータ 使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと) 始動方式直入れ 周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと) 設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。 時間定格S1(連続)
1台
46,980 税込51,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

タイプ直交ギヤヘッド 周波数(Hz)50/60 モータータイプ直交ギヤヘッド
1個
特価
12,200 税込13,420
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

回転方向を瞬時に切り替えることが出来るギヤモータです。一定速度の運転に使用します。簡易ブレーキを内蔵しており短時間で停止することができますが、大きな保持トルクが必要な場合は、電磁ブレーキ付をご使用ください。配線部の仕様はリードタイプです。時間定格は短時間(30分)です。
ブレーキなし 種類レバーシブルモーター 取付方式フランジ取付 電源単相 モーター極数(P)4 始動方式コンデンサ運転
1個
7,000 税込7,700
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック 取付け方法フランジ取付 電源三相
1台
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

住友重機械工業プレストNEO
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途コンパクト、低騒音、許容ラジアル荷重大等、使いやすさを極めた新しい平行軸ギヤモータです。 適合(端子箱取付位置)仕様記号の通り タイプ屋内 モーターモータ付 方向端子箱引出口:仕様記号の通り モーター極数(P)4 モーター電圧(V)200/220 保護方式IP44
1台
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック 取付け方法フランジ取付 電源三相
1台
44,980 税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 ブレーキブレーキ無
1台
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)