鉄・ステン共、軸部はステンレス製です。穴なし、穴あきの両方あります。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
ねじ寸法MM3用穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンが抜差しで取付けが簡単です。
用途に合わせ折り曲げて使用します。
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種BOX。
材質鉄
厚さ(mm)1.6
質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
厚さ(mm)1.5
質量(g)22
ねじ寸法MM3用穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンが抜差しで取付が簡単です。用途に合わせ曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
用途キュービクル・配電盤・その他各種BOX
材質ステンレス
寸法F(mm)6.5~7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンが抜差しで取付けが簡単です。
用途に合わせ折り曲げて使用します。
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロムメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用する筐体の用途に応じて選べます。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)111
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。
材質鉄(SPHC)
表面処理ピンのみ三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。
材質鉄(SS)
表面処理ピンのみ三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。
材質鉄(SPHC)
表面処理ピンのみ三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。ステンレス製で耐食性にすぐれています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。
材質SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
アングルをかえることにより幅広い筐体に使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質鉄
寸法P2(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
左右同寸で用途に合わせて使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンが抜差しで取付が簡単です。用途に合わせ曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
左右同寸で用途に合わせて使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種BOX
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせて折り曲げます。ピンが抜差しで取付けが簡単です。真鍮の平ワッシャー付です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
隠し蝶番で表からは見えません。
用途分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズに合わせてカットして使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質鉄
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンが抜差しで取付が簡単です。用途に合わせ曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。