絞り込み
ブランド
  • ユーラステクノ
  • モノタロウ(138)
  • 三木プーリ(18,876)
  • RS PRO(8,648)
  • IKO(日本トムソン)(7,937)
  • NSK(日本精工)(7,006)
  • SMC(6,595)
  • エスコ(5,556)
  • イマオコーポレーション(4,343)
  • SUS(エスユーエス)(3,567)
  • 東京発条製作所(3,122)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,983)
  • Optibelt(2,706)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,649)
  • NOK(2,547)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,959)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,941)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,928)
  • 椿本チエイン(1,829)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,810)
  • コノエ(1,570)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーラスバイブレータ ユーラステクノユーラスバイブレータユーラステクノ(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式フレーム脚取付周波数(Hz)50/60モータータイプバイブレータ
バイブレータ ユーラステクノバイブレータユーラステクノ
149,000税込163,900
1台
翌々日出荷
バイブレーター(4極三相誘導モーター) ユーラステクノバイブレーター(4極三相誘導モーター)ユーラステクノ
99,980税込109,978
1台
当日出荷
高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。トラスコ品番207-2298幅(mm)265質量(kg)17高さ(mm)180出力(W)130奥行(mm)180ベアリング無給油モーター4極三相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.2電流(A)[60Hz](200V)0.89、(220V)0.95遠心力(kN)3
バイブレーター(2極三相誘導モーター) ユーラステクノバイブレーター(2極三相誘導モーター)ユーラステクノ
99,980税込109,978
1台
当日出荷
高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2299幅(mm)260質量(kg)14高さ(mm)175出力(W)250奥行(mm)180ベアリング無給油モーター2極三相誘導モーター取付ボルト12mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.4電流(A)[60Hz](200V)1.2、(220V)1.2遠心力(kN)3.5
バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター) ユーラステクノバイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)ユーラステクノ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2300幅(mm)210質量(kg)9.5高さ(mm)175出力(W)65奥行(mm)160ベアリング無給油モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](100V)1.2電流(A)[60Hz](100V)1.2、(110V)1.2遠心力(kN)1