絞り込み
ブランド
- タカノ
- モノタロウ(137)
- 三木プーリ(18,676)
- RS PRO(8,343)
- IKO(日本トムソン)(7,894)
- NSK(日本精工)(6,723)
- SMC(6,423)
- エスコ(4,779)
- イマオコーポレーション(4,291)
- SUS(エスユーエス)(3,578)
- 東京発条製作所(3,113)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,972)
- Optibelt(2,704)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,625)
- NOK(2,539)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2,235)
- LAMP(スガツネ工業)(2,105)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,981)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,827)
- 椿本チエイン(1,798)
- KANA(片山チエン)(1,564)
- ブランドをもっと見る

プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ)
タカノ¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ)
タカノ¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷から6日以内出荷誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油使用可能温度範囲-10℃~120℃外観黒公差D(mm)+0.3、-0動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
ストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥629税込¥6921個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)10寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥949~税込¥1,044~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
アジャスターガイド固定式
タカノ¥529~税込¥582~1個当日出荷から3日以内出荷ロボット用金型のガイドに最適。 スケッチサイズの材料のプレス加工時の方向位置決めに最適。 ボルト1本で取付可能のため金型工期の大幅短縮。 可動式アジャスターガイドの取付位置は前後5mmの範囲で可動しますので、少々のズレはアジャスター調整ボルトにより調整できます。 又、固定式についても調整可能です。 その他2次加工時の製品安定用ガイドにも最適です。材質SK4硬度HRC53~56