絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(53)
- エスコ(2,840)
- SUS(エスユーエス)(2,012)
- LAMP(スガツネ工業)(1,915)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,734)
- 黒田精工(1,526)
- KANA(片山チエン)(1,467)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
- イマオコーポレーション(1,387)
- オリエンタルモーター(1,036)
- 栃木屋(942)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
- 中央精機(797)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(785)
- ナベヤ(743)
- 椿本チエイン(734)
- MIYOSHI(小西製作所)(699)
- 岩田製作所(659)
- ダイヤトレンド(565)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(686)

ステンレス丸棒取手(落込タイプ)
ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
取り外しハンドル(ZDC タイプ)
ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス落込取手プレート付
ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下¥63~税込¥69~1個ほか12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クリップパッチン
ジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷クリップ式で振動に強いです。用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー面付錠(引出用)
ジョー・プリンス竹下¥789~税込¥868~1個当日出荷・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。用途木製家具、鋼製家具付属品鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)タイプ違い仕上クロームメッキ鍵違い数最大100通り(在庫している鍵違い数は25通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
半回転取手
ジョー・プリンス竹下¥879税込¥9671個当日出荷用途建築、家具汎用、床下収納庫付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂取付板厚(mm)12~16許容荷重(N[kgf])130(13.3)
強力マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。用途配電盤、分電盤、工作機械その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手(スタッド付)
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から7日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個材質ステンレス鋼棒(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット樹脂取手
ジョー・プリンス竹下¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷・鉄製扉の開閉操作時に使用します。・磁石によって扉に吸着するため取り外し可能。・磁石全体をゴムのような柔らかい樹脂で包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。・取手を扉面に対し、約45°傾けた状態でゆっくりと扉に当ててから、取り付け・取り外しを行って下さい。用途点検口扉材質ポリアミド(PA6 GF30)+TPR+ネオジム磁石仕上黒色
ステンレス横長蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷汎用蝶番です。用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカバー付カムロック
ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷・1点抜けです。 ・腐食に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角型平面取手
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)246仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード型ハンドル
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷普及型ハンドルです。用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上
薄型カムロック
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷・2点抜けです。 ・表面に突出の少ない(1.7mm)デザインです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG型
ジョー・プリンス竹下¥129~税込¥142~1セット(10個)12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル錠付ポータブルボックス 小
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。仕様コードナンバー:1092700602材質ABS樹脂色黒質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応鍵初期設定番号は0000です。分野設備・機械
点検口用ワイヤーストッパー
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルームその他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
差し込み型バンパーRB 型
ジョー・プリンス竹下(28件のレビュー)¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類ゴム足硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレストランク取手
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途水処理施設材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)179仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])270[27.6]RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダープッシュ錠
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷・ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。用途木製キャビネットの引き違い戸付属品鍵2本、M3皿木ネジ4本、リング1個、受金具1個質量(g)57操作方法【施錠】鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。【解錠】鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトカムロック
ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷・1点抜けです。 ・小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、専用止金1個仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付止金方向の変更は鍵を挿したまま行って下さい質量(g)25仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG 型
ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)¥149税込¥1641袋(10個)当日出荷パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスローラーキャッチ
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
可倒式取手(スタッド付)
ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷折りたたみできる取手です。用途科学機器、通信機器付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個材質軟鋼線材(SWRM)質量(g)121仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~4許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)
ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕様非常解錠装置付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクローム色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
ステンレス普及型ストロング掛金
ジョー・プリンス竹下¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
鉄薄口蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥39~税込¥43~1個当日出荷から6日以内出荷汎用蝶番です。用途制御盤扉、医療機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング
ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
...