メカニカル部品/機構部品 :「ばね定数」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB) 分野設備・機械
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質[ シリンダー] 鋼管+[ ロッド] 鋼棒S45C 仕上( シリンダー) 黒色塗装+( ロッド) ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスガススプリング
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 仕上鏡面研磨 ロッド径(Φmm)10 シリンダ外径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下防振ゴム脚 KN型
RoHS
ROHS対応品です。同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい。 ので、より良い防振、防音効果が得られます。床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途精密機器、計測機器、試作機 付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個 材質クロロプレンゴム(CR) 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ゴムストッパー KI型
RoHS
ROHS対応品です。接触時の当たりがやわらかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、。 大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。大きな負荷変形に耐え、磨耗もほとんどありません。 また、接触時に騒音を発しません。注油が必要なく簡単に取り付けることができます。硬度65°
付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個 材質天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB) ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(25N)
RoHS
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB) ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(80N)
RoHS
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB) ガス反力(N[kgf])最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
1本
2,498 税込2,748
欠品中

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(120N)
RoHS
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB) ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB) ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ゴムバッファー KJ型
RoHS
接触時のあたりが柔らかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ摩耗もほとんどありません。また、接触時に騒音を発しません。 取り付けが簡単で、メンテナンスも不要です。
形状置き型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途緩衝
1個
2,490 税込2,739
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下防振ゴム KE型
RoHS
バネ定数が小さいため、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。 狭い場所にも取り付け可能です。
用途振動コンベア、送風機、圧縮機 仕上黒色 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ガススプリング 小
RoHS
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途医療機器、ダストボックス 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ガススプリング 中
RoHS
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ガススプリング 大
RoHS
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB) ガス反力(N[kgf])最適最大長時:596[60.8]、最小長時:924[94.3]
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下アブソーバー付ガススプリング
アブソーバー付きのため閉扉時の衝撃を吸収できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途事務機器、各種扉開閉用 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 質量(g)120 付属品専用ブラケット×1 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型
RoHS
両側ボルトタイプでコンパクトなため、取り付けが簡単で、取付スペースを大きく取りません。 水平方向のバネ定数が大きいため、水平方向への振れを抑えます。 金具部は黒色塗装を施しているため、防錆性に優れています。 識別のため、SKA-40Aは黄緑色、SKA-40Bは紫色のシールを貼っています。
用途浮き壁 付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ストッパー付ガススプリング
RoHS
ストッパー付きは、開扉時にロッドが最大長まで伸びると自動的にロックされます。 不意に力が加わり、扉が閉まることを防止します。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ガススプリング Φ 8 ×Φ 18
RoHS
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ガススプリング Φ10 ×Φ 22
RoHS
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の位置で保持できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下フリーアングルガススプリング
RoHS
使用角度制限がなく、任意の角度で使用できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下フリーアングルガススプリング
RoHS
使用角度制限がなく、任意の角度で使用できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KA型
RoHS
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機 付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ハイマウント(ベアリング装着)
RoHS
・ハンドル部にベアリングを内蔵しています。・機械・機器の振動・衝撃・騒音を防止します。・設置面への振動を抑えたり、騒音を防止したり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適しています。・特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
用途各種工業機械 材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR) 仕上シルバー色焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,000 税込20,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下スプリングマット
RoHS
ROHS対応品です。ゴムパッドを超える防振性能と使い易さです。
用途空調設備機器、各種機械 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RB 型
RoHS
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース。 を小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
689 税込758
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス丸型防振ゴム KA型
RoHS
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°
用途送風機、圧縮機 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RA型
RoHS
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを。 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)
用途送風機、圧縮機 付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
349 税込384
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KB型
RoHS
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機 付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
419 税込461
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング