メカニカル部品/機構部品 :「ぼうしん」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ROHS対応品です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを。 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)
用途送風機、圧縮機
付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。
取り付けが簡単です。
機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。
また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト
材質天然ゴム(NR)
適合用途防振
仕上黒
形状吊型
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機
付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。
軽荷重用です。
金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。
硬度15°
用途制御盤、軽荷重機器
付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/緩衝/防音
接触時のあたりが柔らかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
大きな負荷変形に耐え、かつ摩耗もほとんどありません。また、接触時に騒音を発しません。
取り付けが簡単で、メンテナンスも不要です。
形状置き型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途緩衝
制振効果があり、振動の収まりが早いです。
軽荷重において、微振動を除去できます。
耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃)
耐候性、電気絶縁性に優れています。
用途軽荷重機器
付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個
形状置き型
材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。
軽荷重用です。
金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。
硬度15°
用途制御盤、軽荷重機器
付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個
形状置き型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/緩衝/防音
バネ定数が小さいため、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。
長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。
狭い場所にも取り付け可能です。
用途振動コンベア、送風機、圧縮機
仕上黒色
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース。 を小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
制振効果があり、振動の収まりが早いです。
軽荷重において、微振動を除去できます。
耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃)
耐候性、電気絶縁性に優れています。
用途軽荷重機器
付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個
形状丸型
材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。( -30 ~ 150℃ )
用途軽荷重機器
材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。
防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。
15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。
また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト
材質天然ゴム(NR)
形状吊型
硬度60°±5°
仕上黒
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°
用途送風機、圧縮機
形状丸型
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
両側ボルトタイプでコンパクトなため、取り付けが簡単で、取付スペースを大きく取りません。
水平方向のバネ定数が大きいため、水平方向への振れを抑えます。
金具部は黒色塗装を施しているため、防錆性に優れています。
識別のため、SKA-40Aは黄緑色、SKA-40Bは紫色のシールを貼っています。
用途浮き壁
付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能。 です。( -30 ~ 150℃ )。・水平方向の安定性に優れ、取り付け時に供回りしにくい形状です。
用途軽荷重機器
材質シリコンゴム+ステンレス鋼板(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。
防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。
15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。
また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト
材質天然ゴム(NR)
適合用途防振
仕上黒
硬度70°±5°
形状吊型
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機
付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
コイルばね入りで軽量機器にも対応可能です。
用途天井吊空調機器
形状吊型
仕上黒色
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊合成ゴムとコイルバネを組み合わせた複合バネの構造により、防振性に優れています。
座屈することなく、高荷重の負荷性能が得られます。
高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により、共振振幅の低減効果に優れています。
耐久性、耐薬品性に優れています。防音、緩衝性能にも優れています。
取り付けが簡単です。
用途振動ふるい、振動コンベア、パーツフィーダー
仕上黒色
材質(防振ゴム)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ROHS対応品です。機械の据付け、移動が簡単に行えます。騒音、共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。防振ゴム使用に比べて、経済的な取り付けになります。現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り。機械の下に敷いて下さい。
用途精密機器、空調機器、各種機械
材質天然ゴム(NR)
色黒
取付け方法現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り、機械の下に敷いて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS対応品です。防振パッドの両面には荷重が増加するに従って、受圧面積が増えるように、直径と高さの異なる4 つの突起の配列が設けられています。軽荷重の精密機器から大荷重用途まで、広い範囲で低い固有振動数が得られ、優れた防振効果が得られます。
用途精密機器、空調機器、各種機械
材質天然ゴム(NR)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
・ハンドル部にベアリングを内蔵しています。・機械・機器の振動・衝撃・騒音を防止します。・設置面への振動を抑えたり、騒音を防止したり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適しています。・特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
用途各種工業機械
材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)
仕上シルバー色焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS対応品です。同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい。 ので、より良い防振、防音効果が得られます。床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途精密機器、計測機器、試作機
付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個
材質クロロプレンゴム(CR)
色黒
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。