メカニカル部品/機構部品 :「ステンレス 鏡面研磨」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途各種キャビネット汎用
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン+鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面(MST)
1セット(10個)
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
すりわり付のローレットツマミです。
ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉
材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用
材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
取付部めねじ
種類丸形
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理設備制御、消火栓ボックス
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分設備・機械
仕上鏡面研磨
操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用
仕上鏡面研磨
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途制御機器
材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
ねじの呼びM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
取付長(mm)10
取付部おねじ(段付)
付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個
質量(g)35
種類丸形
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥809
税込¥890
6日以内出荷
用途各種ボックス、コンテナ
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上鏡面研磨
許容荷重(N[kgf])370{37.7}
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
従来型より堅牢性に優れています。
流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。
PCH-119、PCH-19と完全互換製品です。
用途電機設備、科学機器、厨房機器等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様鍵付
区分設備・機械
仕上鏡面研磨
操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。
鍵鍵はNo.G200キーを2本付属しています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
厚さ(mm)対応ガラス:8~12
取付ねじ#1、#2、#3:M6/#4:M8
表面仕上げ鏡面研磨(MST)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
仕上鏡面研磨
ロッド径(Φmm)10
シリンダ外径(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
用途・科学機器、厨房機器、船舶
材質ステンレス鋼 (SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
・ガラス扉用ステーです。【ガラス厚8mm、10mmの場合】。M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。【ガラス厚12mmの場合】。M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。
用途ガラス扉
付属品ベーススペーサー1枚、M5皿小ネジ4本、M6六角穴付皿ネジ2本、六角レンチ1本
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
適合ガラス厚(mm)8~12
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥28,500
税込¥31,350
9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。
仕上鏡面研磨
製品質量(g)420
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
・出寸法が低く、省スペースに適したバーハンドルです。
付属品六角レンチ1本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
取付穴(mm)ガラス扉Φ12、木製/鋼製Φ8
仕上鏡面研磨(MST)
取付ねじM6
取付可能ガラス厚(mm)8~12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)
仕上鏡面研磨+クロームメッキ仕上
付属品M3皿木ネジ×6本
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、機械
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。
仕上鏡面研磨
製品質量(g)1834
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・折りたたみできる取手です。
用途・科学機器、通信機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)52
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
欠品中
ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス
許容荷重(kg)40
適合サイズ(mm)(ガラス)~800
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
・普及型密閉ハンドルです。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途・大型機械扉、防音扉、塗装機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
適合ねじM4皿小ネジ
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。
仕上鏡面研磨
製品質量(g)575
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
用途厨房機器、医療機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
用途厨房機器、医療機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、医療機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途厨房機器、医療機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ガラス扉専用
材質ステンレス鋼(SUS-304)+真鍮
質量(kg)0.3
取付穴Φ12
仕上鏡面研磨+クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
質量(g)20
仕上鏡面研磨
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
H-17A-SUS用の座金です。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。南京錠で施錠できます。
用途厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。南京錠は別売りです。
仕上鏡面研磨
製品質量(g)746
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
カムロックをガラス扉に取り付けるためのブラケットです。
ブラケットが回り止めとなるため、ガラスに丸い穴を開けるだけでカムロックを取り付けることができます。一部コンビネーションロックにも使用できます。
パッキンが付属しており、ガラス面を保護することができます。
材質ステンレス(ブラケット)PVC(パッキン 2枚)
仕上鏡面研磨(ブラケット)
適合ガラス厚(mm)5~7
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)63
仕上鏡面研磨
許容荷重(N[kgf])430[43.9]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。