暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
仕様コードナンバー:1063450100
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
色クロームメッキ
質量(g)121
操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~10
分野設備・機械
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・暗証番号が自由に設定できます。・ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。・付属 専用止金1個、取付ネジ1本、ナット1個
用途・郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
質量(g)73
仕上グレー色
取付板厚(mm)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,269
税込¥1,396
当日出荷
セキュリティスロットに取り付けてロックするタイプです。
取り付けが簡単なカムロックタイプです。
本体外枠は バネ構造になっているので伸縮し、パソコンとの間に緩みが生じません。
用途パソコン、OA 機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約10,000 通りです。鍵は2 本付属しています。
左右兼用型です。
暗証番号は変更可能です。
O リング、パッキンを備えた防水タイプです。
ダイヤルを上方向に回すと0 の位置で止まる0 ストップ機構付です。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
仕上黒色塗装
材質亜鉛ダイカスト (ZDC)
取付板厚(mm)~10
仕様初期設定番号:0、回転方向の変更:回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途宅配ボックス
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.22MB)
扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。
鍵を右に約20°回すと解錠します。
閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。
施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。
扉を開閉しやすい引手付きです。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。
付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。
用途宅配ボックス
材質AES 樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.0
鍵違い数約1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
左右兼用型です。
ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。
前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。
丸みを帯びた握りやすいデザインです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水規格:IPX5相当
用途制御盤扉
仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。
付属品専用止金1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ROHS対応品です。
左右兼用型です。
1点抜けです。
つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。
鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。
操作性の良いリバーシブルキーです。
クリック感で施錠解錠位置が分かりやすい。
Oリング・防水パッキン付きの防水仕様です。
防塵シャッター付きです。
付属品鍵2本、止金1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。つまみ部が座金から抜けないようにご注意下さい。
仕上クロームメッキ
取付板厚(mm)~9
鍵違い数最大50通り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
ROHS対応品です。
左右兼用型です。
1点抜けです。
つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。
鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。
操作性の良いリバーシブルキーです。
クリック感で施錠解錠位置が分かりやすい。
Oリング・防水パッキン付きの防水仕様です。
防塵シャッター付きです。
付属品鍵2本、止金1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。つまみ部が座金から抜けないようにご注意下さい。
仕上クロームメッキ
取付板厚(mm)~9
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵No.610(同一)
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。
ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。
上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。
ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。
ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。
左右兼用型です。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
質量(g)490
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。ハンドルを戻すと自動施錠されます。
取付板厚(mm)1.0~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
・ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉
付属品専用止金1個
材質ステンレス鋼(SUS-316)
勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
仕上ブラストホーニング
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。(解錠方法)マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。
扉を閉めると高い密閉性を維持できます。
左右兼用型です。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。
側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。
他のアウトサイドハンドルと取り付けに互換性があります。
M3ネジ4本で0.8mmの薄板扉に取り付ける事も可能です。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック
仕様ドライバー錠
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装
操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。/ハンドルを戻すと自動施錠されます。
取付板厚(mm)1~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
12日以内出荷
つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。
閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
扉を開閉しやすい引手付きです。
操作性の良いリバーシブルキーです。
耐候性に優れたAES 樹脂製です。
防塵シャッター付きです。
シリンダー交換が可能です。
鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
用途宅配ボックス
付属品鍵2本、専用止金1個
材質AES樹脂(AES)
仕上黒色
取付板厚(mm)0.8~1
鍵違い数在庫は100通り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
12日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製
番号【同一鍵】No.S1000
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,589
税込¥6,148
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・木製扉対応です。(裏板必須)
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製
番号【同一鍵】No.S1000
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,589
税込¥6,148
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。